カテゴリ

  • 家電(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sr 936」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QSFP+モジュール/Citrix 3013936-E2互換/40GBASE-SR4/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Citrix 3013936-E2互換/40GBASE-SR4/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    Citrix 3013936-E2互換QSFP+モジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。 ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    消費電力(W)0.7以下コネクタ形状MPOコネクタ伝送距離(m)最大100発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプマルチモードMTBF(時間)244610582
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(137件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • [1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    [1.55V] 酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認くださいタイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化銀電池 FDK

    酸化銀電池

    FDK(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル

    時計用酸化銀電池(W系:デジタル)

    マクセル
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(337件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • リーマ 超硬S CSR9 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR9

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)90刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR2032

    モノタロウ(395件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)

    アルカリボタン電池

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    タイプアルカリボタン電池
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個=1シート

    MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
  • リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウ

    リチウムコイン電池 CR1620

    モノタロウ(34件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    カメラや時計、小型ライト用に適しています。
    厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
  • フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11116000相当品高さ(mm)16082外径(Φmm)7533
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74302000相当品高さ(mm)457外径(mm)156内径(mm)137
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74301000相当品高さ(mm)465外径(mm)250内径(mm)160
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 両端 BNC同軸ケーブル 小野測器

    両端 BNC同軸ケーブル

    小野測器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブルBNC ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • オイル シール (7X13X4) 93104-07036 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (7X13X4) 93104-07036

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ピン ダウエル(278) 93604-08071 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ダウエル(278) 93604-08071

    YAMAHA(ヤマハ)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ピン ダウエル(363) 93604-18100 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン ダウエル(363) 93604-18100

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)