カテゴリ

  • 農業機械(105)
  • バイク部品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 自動車純正部品(39)
  • 自動車補修部品(31)
  • 切削工具(30)
  • 制御機器(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • バイク純正部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-13」の検索結果

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR13アダプタ 清水製作所[継手]SR13アダプタ清水製作所[継手](13件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR13異径アダプタ 清水製作所[継手]SR13異径アダプタ清水製作所[継手](8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR13URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手](5件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR13GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR13MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
718税込790
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13Lロングアダプタ 清水製作所[継手]SR13Lロングアダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR-13/11 CABLE CLAMP CE SKINTOPSR-13/11 CABLE CLAMP CESKINTOP
23,980税込26,378
1セット(20個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR13(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR13(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
マルチウイングキャリア シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉 DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
積載荷重(kg)5適合車種シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉
ステンレス鋼 ホースアダプター SR13 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR13フジトク
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR13 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13フジトク
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
SR13SHアダプター 清水製作所[継手]SR13SHアダプター清水製作所[継手]
229税込252
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR13アダプター(ケース)清水製作所[継手]
79,980税込87,978
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR13L(異径)ロングアダプター 清水製作所[継手]SR13L(異径)ロングアダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR13C-A1 honeywellSR13C-A1honeywell
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(1000本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
フルーツキャップ ダイコク化成フルーツキャップダイコク化成(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
上幅(mm)80下端幅(mm)75厚さ(cm)約7~8(巾)
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセットKKS(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
14,500税込15,950
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
サイズ12 1/2×2 1/4適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/OETRTO規格62-203セット内容タイヤ1本
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
エスアールタイト KFC(ケー・エフ・シー)エスアールタイトKFC(ケー・エフ・シー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywellハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリードhoneywell
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
BONNET ANT BIA April ADES S-SR 13 SBK 2H00017400XB3 piaggio(ピアッジオグループ)BONNET ANT BIA April ADES S-SR 13 SBK 2H00017400XB3piaggio(ピアッジオグループ)
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
リバーシブルラチェットレンチ SK11リバーシブルラチェットレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ丸吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
SKINDICHT SR PG 13/11 SKINDICHTSKINDICHT SR PG 13/11SKINDICHT
34,980税込38,478
1セット(25個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エスアールタイト 大阪魂エスアールタイト大阪魂
752税込827
1個
翌々日出荷
...