カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
  • バイク純正部品(538)
  • 制御機器(440)
  • バイク部品(227)
  • メカニカル部品(167)
  • 切削工具(157)
  • 農業機械(141)
  • 住設機器(94)
  • 測定用品(89)
  • 自動車補修部品(81)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 作業工具(77)
  • 自動車純正部品(59)
  • 空調・電設資材(56)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 物流用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 事務用品(38)
  • 安全保護具(31)
  • 機構部品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • オフィス家具(25)
  • 学童・教育用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 安全用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • カー用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 電動工具(17)
  • 作業服(16)
  • 厨房用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 電気材料(14)
  • 家電(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 建築金物(11)
  • 溶接用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 医療(8)
  • 縫製用品(8)
  • 空圧工具(7)
  • 日用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • マスク(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sr-2」の検索結果

3,626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
13,980税込15,378
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)8.9(100mあたり)構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
スマートラック NSTROSR 3段 キタジマスマートラック NSTROSR 3段キタジマ
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数3段(天地含む)グリーン購入法適合取扱説明書(1.04MB) (1.04MB)
地震対策ゴムストッパー(ラック用) キングジム地震対策ゴムストッパー(ラック用)キングジム
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要ご家庭からオフィスまで!棚・キャビネット・冷蔵庫・家具・ラックなど転倒防止!ゴムが伸びて衝撃吸収
セット内容本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書材質プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約215/2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スチールラック使用時】75×230×10【ワイヤーラック使用時】75×293×10機能取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック、取り付け可能範囲:(スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで、対象物質量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃
USB3.1 Type-Cジャック LINKMANUSB3.1 Type-CジャックLINKMAN
669税込736
1個
3日以内出荷
ユニバーサル基板 片面 71.23×95.25 LINKMANユニバーサル基板 片面 71.23×95.25LINKMAN
289税込318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ 2回路6接点 GBロータリースイッチ 2回路6接点GB
479税込527
1個
3日以内出荷
ロータリースイッチ 1回路12接点 GBロータリースイッチ 1回路12接点GB
479税込527
1個
3日以内出荷
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き側面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き側面調整 20KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
679税込747
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2 シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー2シーカ・ジャパン
709税込780
1本(300mL)
4日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
PHASS 2Way 6.5インチ ミッドバス ツイーター PHASSPHASS 2Way 6.5インチ ミッドバス ツイーターPHASS
159,800税込175,780
1セット(2個)
6日以内出荷
・PHASSの6.5 inches 2 way system、SR2.65です。・心を揺さぶるサウンド体験を、あなたの車に。新開発ノンプレスコーンを採用したミッドバスドライバーと、シルクファブリック製ダイアフラムを搭載したアルニコトゥイーター。この2つのユニットが織りなすハイグレードな2ウェイサウンドシステムが、車内にライブのような臨場感をもたらします。・選べる2種類の6.5インチミッドバスドライバー→アルニコマグネット使用「MD0790AL」→フェライトマグネット使用「FD0780f」本ページでは、フェライト仕様のプレミアムモデル「FD0780f」をお届けします。・こだわり抜いた音響設計高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、繊細な音の表現から力強い低音までバランス良く再生。安定した駆動力と高い能率を両立し、車内のどの席でもクリアなサウンドが楽しめます。・艶やかで心地よい高音を再生するAT 25exトゥイーター25mmファブリックダイアフラムとアルニコマグネットの組み合わせにより、エネルギッシュかつ耳に優しい高域を実現。音楽のニュアンスまでしっかりと再現します。・「聴く」から「感じる」へ。音離れの良いドライバーと、快音トゥイーターの絶妙なコンビネーションが生み出すリアルな音像。雑味のない、まるで目の前で演奏されているかのような”味わい深いサウンド”をお楽しみください。
仕様クロスオーバーネットワーク:PX 204、ツイーター:AT 25ex、ミッドバス:MD 0780f出力(W)音楽:60奥行(mm)【取付】AT 25ex:42、MD 0780f:61外形寸法(mm)AT 25ex:62.3、MD 0780f:165周波数特性60~20000Hz取付穴径(mm)AT 25ex:44、MD 0780f:140.4
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
USB/FireWire Extender GefenUSB/FireWire ExtenderGefen
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
対応信号:USB2.0/USB1.1延長可能距離:50m伝送対応ケーブル・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブル1本USB2.0 480Mbps に対応Windows、MacOS、Linux に対応プラグアンドプレイで使用可能(ドライバーのインストール不要)受信機は5V2A の供給が可能
仕様サポートフォーマット:送信機:USB 2.0、受信機:USB 1.1寸法(mm)W85×H28×D38質量(g)約130電源(V)DC 5消費電力(W)送信機:最大0.65動作温度(℃)0 ~ + 45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子(RJ-45)送信機:RJ-45(シールド)×1、受信機:RJ-45(シールド)×1保管温度(℃)-20~ +70MTBF(時間)50000湿度(%)保管:0~95( 結露なきこと)
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,636税込2,900
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジノーブランド
2,443税込2,687
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ形状円形材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイCBNチップ 2QP-GNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-VCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-VCM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-CCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-CCM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-VBM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-VNGA タンガロイCBNチップ 2QP-VNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ 三菱マテリアル溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 3つの特長1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
MA910SR DC MaestraudioMA910SR DCMaestraudio
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
『MA910SR DC』は、イヤホンで最もリアリティのある弦楽器の音の再現を目指して開発した特別なIEM製品です。MA910SR同様、10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、クラス最高レベルの広い空間表現はそのまま、従来品に搭載していたHDSSを廃し、代わりに樹木の持つハニカム状の孔を吸音材として用いる独自技術「SAHP」(Sound Absorbing Honeycomb Pores)を初採用。そして、今回目的とするサウンドとSAHPの適性がマッチした、日本の北限に育つ「道南杉」をフェイスプレート素材として選択し、拘りのチューニングを施してあります。ケーブルコネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを、イヤーピースにはフィッティングを重視したiSep02を採用しています。これら全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。プロのヴァイオリニストにも認められたMA910SR DCのサウンドで、至極の弦の響きを体感してください。
付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep02イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型ワインレッド(シェル)ケーブル長(m)約1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度106dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω材質(ケーブル)導体:シルバーコートOFC&OFCハイブリッド保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタPentaconn ear(OFC)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
軽中量ボルトレスラック 200kg 単体 明興関包スチール軽中量ボルトレスラック 200kg 単体明興関包スチール
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
ボルトレスなので、組立分解が簡単で時間が掛かりません。支柱はねじれに強いC型形状です。棚板は25mmピッチで段替えが可能です。収容物に合わせて移動ができます。間口連結は、高さ奥行が同じであれば、支柱の兼用が可能で経済的です。【ラック仕様】ビームは、支柱にしっかりと?み合わくざび形状です。棚受は、オリジナルのくさび形状により支柱と頑固に噛み合います。ベースは床を傷つけない樹脂ベースを使用しています。1段当り200kgまで安心して物を載せることができます。連結する場合、2台目から支柱が2本で済みます。
タイプ単体色(本体)アイボリー総耐荷重(kg)800均等耐荷重(kg/段)200
送給ロール ダイヘン送給ロールダイヘン
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
用途アルミ用
スコッチ フィラメントテープ 890MSR 3M(スリーエム)スコッチ フィラメントテープ 890MSR3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(36巻)
96日以内出荷から102日以内出荷
Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
用途・高い引張強さが要求される用途 ・パレット上の重量物の固定 ・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴ノーブランド
2,843税込3,127
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 4穴ノーブランド
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴ノーブランド
2,543税込2,797
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴ノーブランド
2,443税込2,687
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴 ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴ノーブランド
2,343税込2,577
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 穴なしノーブランド
2,243税込2,467
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら