カテゴリ
- 切削工具(89)
- 物流用品(72)
- 制御機器(66)
- メカニカル部品(52)
- 自動車補修部品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- バイク部品(23)
- 機構部品(19)
- カー用品(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 農業機械(11)
- 安全用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 電動工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(64)
- スリーハイ(24)
- THK(18)
- 三菱電機(15)
- ネグロス電工(14)
- イスカル(13)
- タンガロイ(12)
- ノーブランド(12)
- 京セラ(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- タカチ電機工業(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- HKS(7)
- エスコ(6)
- ツチノ(6)
- Weller(6)
- CKD(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr-20」の検索結果
![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-20
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(100枚)当日出荷から7日以内出荷インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。仕様男女兼用色ホワイト
シークテック SR-20 (受信器)
RIDGID(日本エマソン)¥799,800税込¥879,7801台当日出荷8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。トラスコ品番375-6645幅(mm)190全長(mm)820質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
ナワトビSR20
トーエイライト¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20
ボールバルブコック式
アソー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
ベルトパーツ ワンタッチバックル
まつうら工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から10日以内出荷平ベルト用のパーツです。用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付
ラクテム(1件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
単相単巻トランス
相原電機¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
地震対策ゴムストッパー(ラック用)
キングジム¥3,198税込¥3,5181本当日出荷簡単貼るだけ!。対象物や壁面の穴あけ工事不要。ご家庭からオフィスまで!棚・キャビネット・冷蔵庫・家具・ラックなど。転倒防止!ゴムが伸びて衝撃吸収セット内容本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書材質プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約215/2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スチールラック使用時】75×230×10【ワイヤーラック使用時】75×293×10機能取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック、取り付け可能範囲:(スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで、対象物質量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃
インパルス式卓上シーラー 20cm幅
アルミス¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
スムースローテーション ニッパー
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。用途切る作業にトラスコ品番760-8799材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)165寸法A(mm)166寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
...




![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)