カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-305」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-305 (発信器)

    RIDGID(日本エマソン)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
    用途埋設管の検知(信号発信機)。トラスコ品番375-6653幅(mm)120全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
  • シークテックST‐305R発信器 RIDGID(日本エマソン)

    シークテックST‐305R発信器

    RIDGID(日本エマソン)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
    トラスコ品番351-7458材質樹脂幅(mm)193高さ(mm)78奥行(mm)104電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口

    オーム電機
    629税込692
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
    用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
  • プラステップ一体型踏み台 小原産業

    プラステップ一体型踏み台

    小原産業(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一体構造なので軽くて強い。天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心。木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
    用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
  • リングセット ピストン (ST 13010GBL305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13010GBL305

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスカットソー2 チップソージャパン

    ステンレスカットソー2

    チップソージャパン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • リングセット ピストン (ST 13010GAG305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13010GAG305

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンカット(ステン用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
  • ロイヤルストーン 東リ

    ロイヤルストーン

    東リ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(14枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
  • オイレス  PSベアリング オイレス工業

    オイレス PSベアリング

    オイレス工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+80
  • リングセット ピストン (ST 13011KBG305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13011KBG305

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • リングセット ピストン (ST 13011KBB305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13011KBB305

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL STRG.ST    53213MJ0305 ホンダ

    DUST SEAL STRG.ST 53213MJ0305

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • リングセット ピストン (ST 13011KY0305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13011KY0305

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番13011-KY0-305
  • リングセット ピストン (ST 13011KCZ305 ホンダ

    リングセット ピストン (ST 13011KCZ305

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,SIDE ST    50530GEL305 ホンダ

    BAR COMP.,SIDE ST 50530GEL305

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • 扉付電源タップ 集中スイッチ付き 3個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ ELPA

    扉付電源タップ 集中スイッチ付き 3個口 防塵シャッター 180°角度調整 プラグ

    ELPA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
    ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P
  • 水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色 ぺんてる(アストラム)

    水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック 単色

    ぺんてる(アストラム)
    96税込106
    1本
    3日以内出荷
    部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
    質量(g)6本体寸法(mm)7×7×100
  • BAR COMP.,SIDE ST    50530KSJ305 ホンダ

    BAR COMP.,SIDE ST 50530KSJ305

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • SET,UPPER COWL ST  64501MCJ305 ホンダ

    SET,UPPER COWL ST 64501MCJ305

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,SIDE ST    50530GFW305 ホンダ

    BAR COMP.,SIDE ST 50530GFW305

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    性別男女兼用
  • HCマルチポスト フクビ化学

    HCマルチポスト

    フクビ化学
    68,980税込75,878
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。 オール樹脂製であるため、腐朽はありません。 オール樹脂化で高耐水性を実現しました。 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。 リサイクルしやすい設計です。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • 【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット

    RIDGID(日本エマソン)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
    仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
  • SET ILLUST,L P ST    53642MFR305 ホンダ

    SET ILLUST,L P ST 53642MFR305

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST,R P ST    53612MFR305 ホンダ

    SET ILLUST,R P ST 53612MFR305

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • (41100)デイフアレンシヤルCOMP. ホンダ

    (41100)デイフアレンシヤルCOMP.

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ローラテーブル ST形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    1,098税込1,208
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
    質量(g)80タイプステム取付タイプ測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • Strata ティンパニヘッド 30-1/2" EST3050 EVANS

    Strata ティンパニヘッド 30-1/2" EST3050

    EVANS
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷
    滑らかなカーフスキン・コーティングは、マレットの消耗をおさえ、ヘッドのサウンドを豊かにしています。 Strataシリーズ独特の暖かみのあるクリアなサウンドと正確なピッチは、どんなアンサンブルにも自然に溶け込み、Orchestral シリーズ同様、 ブラックパウダーコーティング・インサートリングの採用により、ペダルチューニング時の安定した正確なピッチを実現します。
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無