仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量470pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)125
1袋(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
長さ(mm)5.08
寸法(mm)5.08×3.175×5.08
高さ(mm)5.08
奥行(mm)3.18
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量680pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌々日出荷
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1254
RoHS指令(10物質対応)対応
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1204
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード