カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • バイク部品(184)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-250」の検索結果

540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET トロイダルコア 内径:13mm ニッケル亜鉛 丸形ケーブル ESD-SR-250H KEMET

    KEMET トロイダルコア 内径:13mm ニッケル亜鉛 丸形ケーブル ESD-SR-250H

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    仕様●シリーズ: ESD-SR Snap-on Cores●用途: 丸形ケーブル●材料: ニッケル亜鉛●キー: なしΩ●開閉式: あり●外形寸法: 30×42×30mm●開口部直径: 13mm●開口数: 1●外側の奥行き: 42mm●外側の高さ: 30mm●外側の幅: 30mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • KATO SR250V7 補巻 16mmx95M KATO

    KATO SR250V7 補巻 16mmx95M

    KATO
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V7/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m
    長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V5 補巻 16mmx95M KATO

    KATO SR250V5 補巻 16mmx95M

    KATO
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR 250V5/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m
    長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V6 補巻 16mmx95M KATO

    KATO SR250V6 補巻 16mmx95M

    KATO
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V6 /KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m
    長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V6 主巻 16mmx175M KATO

    KATO SR250V6 主巻 16mmx175M

    KATO
    799,800税込879,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V6/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m
    長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V8 補巻 16mmx95M KATO

    KATO SR250V8 補巻 16mmx95M

    KATO
    279,800税込307,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m
    長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V8 主巻 16mmx175M KATO

    KATO SR250V8 主巻 16mmx175M

    KATO
    799,800税込879,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m
    長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V5 主巻 16mmx175M KATO

    KATO SR250V5 主巻 16mmx175M

    KATO
    799,800税込879,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR 250V5/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m
    長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V7 主巻 16mmx175M KATO

    KATO SR250V7 主巻 16mmx175M

    KATO
    799,800税込879,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V7/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m
    長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
  • ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(S)HLB-SR250 アスベル

    ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(S)HLB-SR250

    アスベル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー
    材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)81×81×107
  • X350/X40 RAID ケーブル・キット(SR250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    X350/X40 RAID ケーブル・キット(SR250V2用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • アーム ロッカー(XT/SR/TT250 99999-01443 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム ロッカー(XT/SR/TT250 99999-01443

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • 楽カット金切鋏 直タイプ SK11

    楽カット金切鋏 直タイプ

    SK11
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 楽カット金切鋏 SK11

    楽カット金切鋏

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。仕様柳刃切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 楽カット金切鋏 SK11

    楽カット金切鋏

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
    用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。タイプ切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • SRセパ ホーシン(HOSHIN)

    SRセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
    用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
  • RG SRパッド IS250 05- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド IS250 05-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 源泉徴収票・給与支払報告書セット(R7年度版) ソリマチ

    源泉徴収票・給与支払報告書セット(R7年度版)

    ソリマチ
    7,200税込7,920
    1個
    5日以内出荷
    「給料王シリーズ」に対応した令和7年度版の源泉徴収票です。源泉徴収票と給与支払報告書(各サイズ:A4ヨコ1枚 )のセット商品になります。※単体での販売は行っておりません。
  • 刈払機 新ダイワ

    刈払機

    新ダイワ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
    用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    339,800税込373,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 部品 SR イスカル

    部品 SR

    イスカル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • GIVI SR1160 REBEL250(17-) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1160 REBEL250(17-)

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種REBEL250 2019年式
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナR付エンドミル

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
...