カテゴリ
- 切削工具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- バイク部品(11)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](14)
- フジトク(6)
- カーメックス(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 三菱電機(4)
- PMC(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- コクヨ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- 大洋ツール(2)
- ソリマチ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr-33」の検索結果

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
シェルリーマー SR
大洋ツール¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
(#71003311)71用リング50-110MM(スチール)
KUKKO(クッコ)¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。リング寸法(mm)50-110材質スチール質量(kg)0.89
(#71501111)71-L用リングC50-110
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C50-110質量(kg)0.16
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】。パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません。3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)
SR335 納品書F(連続用紙)新価格版
ソリマチ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷「販売王シリーズ」に対応した、納品書(控)。・請求書・納品書・物品受領書の4枚複写の連続用紙。納品書の単価・金額欄が印字されます(サイズ:114mm×242mm)。
SR334 納品書E(連続用紙)新価格版
ソリマチ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷「販売王シリーズ」に対応した、納品書(控)。・請求書・納品書・物品受領書の4枚複写の連続用紙。納品書の単価・金額欄は印字されません(サイズ:114mm×242mm)。
クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5377セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
ローリングセンター
二村機器¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)![石油ファンヒーター SRシリーズ 木造9畳用 コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377657-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター SRシリーズ 木造9畳用
コロナ社[事務用品]¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーターです。電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.321~0.061本体寸法(mm)奥行324本体寸法(mm)高さ426暖房出力(kW)3.30~0.63本体寸法(mm)幅394燃焼持続時間(h)14.8適用畳数【コンクリート】12、【木造】9




![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)
![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)
![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683826-221128-04.jpg)
![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)
![SR33L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19463668-230202-02.jpg)
![SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483180-230202-02.jpg)
![SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726671-220727-02.jpg)
![SR33(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477318-230202-02.jpg)
























![石油ファンヒーター SRシリーズ 木造9畳用 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377657-260415-02.jpg)