カテゴリ
- 医療(46)
- 農業機械(27)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 切削工具(13)
- 自動車純正部品(10)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 制御機器(4)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- KITACO(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MIWA(8)
- NACHI(不二越)(5)
- omron(オムロン)(2)
- RAVENOL(5)
- SLASH(2)
- SMC(4)
- イトーキ(47)
- イーグルクランプ(2)
- コノエ(2)
- スマイルキッズ(7)
- ツヨロン(藤井電工)(2)
- フジキン(2)
- ホンダ(8)
- 富士電機(2)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

GIVI #SL33 スペアレンズ
GIVI(ジビ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
シムロン - L はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から31日以内出荷よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
ロングドライバー インチ
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
バイメタルカッターロングタイプ
ウイニングボアー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
縦つりクランプ
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から4日以内出荷確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
キーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き付属品取り扱い説明書材質ABSケーブル長(m)1.6対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力58±8gキー数112防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷消費電流50以下角度調節あり
センサーライト付防犯ダミーカメラ
スマイルキッズ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48防水性IPX3
ドア用センサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
サンサンネット ソフライト
日本ワイドクロス(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻3日以内出荷SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥62,980~税込¥69,278~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
縦つり用クランプ SL型
イーグルクランプ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から7日以内出荷耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
マグネット付くるっと回るセンサーライト
スマイルキッズ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100質量(g)本体/90、ホルダー/21電源単3形乾電池3本(別売)光源白色LED×3灯電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒設置方式マグネット内蔵(両面テープ付)アズワン品番65-2756-19明るさ(Lm)約65灯数3感知距離(m)約3.5電球の種類LED
ハンガーセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
防雨LEDセンサーライト
スマイルキッズ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本4日以内出荷から15日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ
アズワン¥31,999税込¥35,1991個4日以内出荷最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
自動点灯LEDランタン
スマイルキッズ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂色本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ウォールセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
30シリーズ二方バルブ
コクゴ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷30シリーズ二方バルブ最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
シートスタット Lサイズ 3点付 スチール
平田ネジ¥39,980~税込¥43,978~1箱(50個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手使用流体ガス・真空RoHS指令(10物質対応)対応
1ch 自走ラジコン動噴
丸山製作所¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アドバンスフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch仕様動力噴霧機:MS319質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950ホース長さ(m)100ホース径(Φmm)8.5燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}吸水量(L/min)21.6定格出力(kW[PS])2.3{3.1}エンジン型式GB131LNメーカー商品コード358731
平行開閉形エアチャック (MHSL3-32D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら