カテゴリ

  • 家電(16)
    • SRボタン形電池(9)
  • 測定用品(559)
    • 測定子/補助用品(1)
  • 農業機械(99)
  • バイク部品(29)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
使用推奨期限
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-44」の検索結果

関連キーワード
769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(135件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • 電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ

    電池アダプター 4LR(SR)44

    関東カメラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個=1シート

    MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
  • デンチ/SR44 Mitutoyo(ミツトヨ)

    デンチ/SR44

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番938882
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ用
    タイプ酸化銀電池電圧(V)6.2寸法(Φ×mm)約13.0×25.1質量(g)約10.9仕様【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13
  • LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23 タカチ電機工業

    LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
  • 酸化銀電池 FDK

    酸化銀電池

    FDK(1件のレビュー)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル

    酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り

    マクセル
    2,998税込3,298
    1シート(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス押しバネ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • ステンレス押しバネ ツチノ

    ステンレス押しバネ

    ツチノ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • スーパーボックス SR-445 ブルー リングスター

    スーパーボックス SR-445 ブルー

    リングスター(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。 売れ筋サイズで収納力抜群です。 10コマで細かく仕切れる中皿付です。蓋は二重構造でゆがみにくい バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
    用途400mmまでの小型工具から中型工具収納可能。仕様中皿付 仕切板8枚付トラスコ品番833-8853質量(kg)1.2ブルー材質(本体)自動車バンパー材(PP)外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)160外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)443×216×160シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)2162018年トラスコ掲載ページ4 2058
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR4

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • RG SRパッド ビート 91- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ビート 91-

    RG(レーシングギア)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • RG SRパッド ミラージュ95- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ミラージュ95-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド シビック 91- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド シビック 91-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド ライフ 97- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド ライフ 97-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • RG SRパッド インテグラ93- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド インテグラ93-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • RG SRパッド マーク2 96- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド マーク2 96-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR4401 元帳 新価格版 ソリマチ

    SR4401 元帳 新価格版

    ソリマチ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    「会計王PROシリーズ」に対応した元帳。総勘定元帳、補助元帳、部門元帳にご利用下さい。ラベルがきれいに貼れるガイドつき(サイズ:A4タテ)。
    シートサイズA4
  • クールダンボ SR4-40 空気用丸吹4軸40cm 扶桑精機

    クールダンボ SR4-40 空気用丸吹4軸40cm

    扶桑精機
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5380セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)400適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    499,800税込549,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム特性防水仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮基準規格JCAA305性能:準拠
  • デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ

    デジタル温度計 表面温度用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
    用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
  • スマートラック NSTROSR 4段 キタジマ

    スマートラック NSTROSR 4段

    キタジマ
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
    耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数4段(天地含む)グリーン購入法適合
...
sr44特集