カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「sr-t」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
    用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • ギターマーキングパス20本入り 寺西化学

    ギターマーキングパス20本入り

    寺西化学(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20本)
    当日出荷
    木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
    用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • セーフティーシールトラック セーフティーシール

    セーフティーシールトラック

    セーフティーシール
    5,698税込6,268
    1箱(30本)
    当日出荷
    加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
    用途チューブレスタイヤ用外面修理材適合トラック・バス全長(mm)200太さ(Φmm)8釘穴(mm)MAX6
  • シリコンタックシート サカセ

    シリコンタックシート

    サカセ
    6,590税込7,249
    1枚
    当日出荷
    独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
  • するっとカッター 未来工業

    するっとカッター

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
    適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
  • 嗅覚トレーニングキット スメルリストア 1ケース 48箱入 NeilMed (ニールメッド)

    嗅覚トレーニングキット スメルリストア 1ケース 48箱入

    NeilMed (ニールメッド)
    143,998税込158,398
    1ケース(48箱)
    当日出荷
    失われた嗅覚の回復と強化を目的としたトレーニングキットです。※嗅覚を刺激する効果があるとされる4種類の天然由来のエッセンシャルオイル100%を使用。副作用の心配もなくどなたにでもお使いいただけます。※世界各国の医療機関で採用され、実績のある香りで作ったトレーニングキットです。※嗅覚の回復は、原因によっては1~2年かかることもあるため、自宅でできる嗅覚刺激療法は長期治療のカギとなります。※副鼻腔炎、感冒、頭部外傷、脳疾患、術後の後遺症、先天性異常、加齢による嗅覚障害などに有効です。嗅覚は味覚とも密接に関係していると言われていますので、嗅覚を回復することはQOLを上げるためにも大切です。嗅神経を刺激する4種のエッセンシャルオイルを浸潤させたスティックが各1本ずつ入ったキット。4種類のスティックを順不同で片方の鼻の穴に軽く挿入してゆっくり4回吸引。反対の鼻も同様に。残りの3つも同様に吸引します。それぞれの香りを意識しながら吸引することで、脳へにおい成分の情報を伝達するトレーニングになります。開封後徐々に香が薄くなってきますので、60日を目処に交換してください。
    仕様内容量:1箱(吸引用スティック4種各1個)アズワン品番69-3132-36
  • SRT-C ラチェット爪 KHK(小原歯車工業)

    SRT-C ラチェット爪

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェットの逆回転防止専用爪です。
    材質S45C形状T5熱処理高周波焼入れ(爪部)硬度HRC50~60(爪部)角度(°)60(歯)歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 輪尺 取手付 60cm マイゾックス

    輪尺 取手付 60cm

    マイゾックス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
    タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
    相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
  • ストレートタイトナー イマオコーポレーション

    ストレートタイトナー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
    材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装
  • 瞬簡 PDF 変換 2024 アンテナハウス

    瞬簡 PDF 変換 2024

    アンテナハウス
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    PDFをWord/Excel/PowerPoint などのOffice文書形式に変換するソフトウェアです。再利用しやすいようにレイアウトや書式を再現して変換します。文字情報が内部に格納されているPDFは、文字情報からフォント・段落・表などの書式を生成して変換先の文書形式に保存します。紙の原稿をスキャンして作成した画像だけのPDFや、BMP・JPEGなどの画像データからも標準搭載されたOCR機能を使用して文字を認識し透明テキストを入れられます。OfficeファイルだけでなくBMPやJPEGなど画像ファイルに変換することもできます。
  • 固型マーカー ギター マーキングパス 寺西化学

    固型マーカー ギター マーキングパス

    寺西化学
    1,298税込1,428
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック・発砲スチロール・木材・金属・タイヤ・石等へのマーキングに。 折れにくくやわらかな書き味の固型マーカーです。
    用途固型マーカー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×11(1本)タイプシングル商品タイプ使い切り本体入数20本
  • ステンレスロート SRTシリーズ アズワン

    ステンレスロート SRTシリーズ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターは取り外し可能です。
    仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
  • 日東              オートヒンジ丁番型 日東工器

    日東 オートヒンジ丁番型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
  • サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式) サカエ

    サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/固定式)

    サカエ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
  • 一斗缶用ロート TRUSCO

    一斗缶用ロート

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
  • エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
    付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
  • お名前タグメーカー専用 スナップボタン キングジム

    お名前タグメーカー専用 スナップボタン

    キングジム
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φmm)9
  • サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ

    サポートテーブル(耐荷重50kg/ポリエステル天板/キャスター付)

    サカエ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式キャスターゴム車キャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
  • するっとカッター用替刃 未来工業

    するっとカッター用替刃

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合するっとカッター用刃:シルバー
  • トランスイルミネーター アズワン

    トランスイルミネーター

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
  • SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTB ラチェット

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • ギターマーキングパス マジックインキ

    ギターマーキングパス

    マジックインキ
    1,398税込1,538
    1箱(20本)
    当日出荷
    折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
    用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。トラスコ品番337-0190材質顔料、油脂分ワックス寸法(mm)ペン先:11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口ロート(穀物用) TRUSCO

    広口ロート(穀物用)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
  • APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
  • 充電ロータリーツール SK11

    充電ロータリーツール

    SK11
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
    用途研磨、切断、穴あけ作業など。モーター電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約2.5回転数(min-1[r.p.m])10000~28000付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2チャック径(Φmm)2.35、3
  • ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用) 未来工業

    ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)

    未来工業
    889税込978
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
    材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
  • APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
  • 太口ロート(粉用) TRUSCO

    太口ロート(粉用)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    23,260税込25,586
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • 【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付) 酒井重工業

    【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)

    酒井重工業
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
    セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル
  • フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 LVSRT30

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33