カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-450」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
23,680税込26,048
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製) スーパーツールツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)スーパーツール
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。
用途各種工具等の収納。仕様トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)トラスコ品番813-1150質量(kg)1.9ブラック材質(本体)樹脂外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×206外寸法・奥行(mm)240
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
21,980税込24,178
1ケース(150本)
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6MIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ES-rack Black レール ARTISTES-rack Black レールARTIST
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装関連資料(2.62MB)
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入 メディコムジャパンセーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入メディコムジャパン
4,998税込5,498
1袋(100枚)
4日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)75×75
セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入 メディコムジャパンセーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入メディコムジャパン
6,998税込7,698
1袋(100枚)
4日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)90×90
セーフシール 滅菌ラップ メディコムジャパンセーフシール 滅菌ラップメディコムジャパン
7,998税込8,798
1袋(250枚)
4日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)60×60
セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入 メディコムジャパンセーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入メディコムジャパン
4,498税込4,948
1袋(25枚)
4日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)140×140
クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm 扶桑精機クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm扶桑精機
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5381セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入 メディコムジャパンセーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入メディコムジャパン
2,998税込3,298
1袋(25枚)
4日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)120×120
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
219,800税込241,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラクター用タイヤ 前輪用 FSR BRIDGESTONE(ブリヂストン)トラクター用タイヤ 前輪用 FSRBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)6kV接続材 収縮チューブタイプ3M(スリーエム)
519,800税込571,780
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム特性防水仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮基準規格JCAA305性能:準拠
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SR4501 合計残高試算表 新価格版 ソリマチSR4501 合計残高試算表 新価格版ソリマチ
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
「会計王PROシリーズ」に対応した合計残高試算表。合計残高試算表、日計表、日次・月次補助明細一覧表にご利用下さい(サイズ:A4タテ)。
シートサイズA4
クリップホルダー トリケラトプス セトクラフトクリップホルダー トリケラトプスセトクラフト
889税込978
1個
10日以内出荷
クリップやペンをホールドできるデスクトップ便利アイテム。
仕様●本体サイズ:幅5×奥行5×高さ5cm●本体重量:59g●個装サイズ:幅4.4×奥行4.6×高さ5.8cm●個装重量:68g●材質●▼レジン●デザイン:トリケラトプス●付属品:クリップ5個●生産国:中国アズワン品番65-8919-26
ステンレスシリンダ CG5FN SMCステンレスシリンダ CG5FNSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5LA SMCステンレスシリンダ CG5LASMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5GA SMCステンレスシリンダ CG5GASMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40SR)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC耐水性向上シリンダ CDG5FASMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
(60210)パネルCOMP.,R.フロントフエンダー             (フエンダーミラーシヤヨウ) ホンダ(60210)パネルCOMP.,R.フロントフエンダー (フエンダーミラーシヤヨウ)ホンダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷