カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 保管用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「sr-530」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テプラ」SR530付属品 キングジム「テプラ」SR530付属品キングジム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対応品番:SR530カテゴリー上ケース蓋
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
ステンレス溶接リング(丸カン) SHKステンレス溶接リング(丸カン)SHK(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
SRスポンジ 光SRスポンジ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
ジョイント 530SR EKチェーンジョイント 530SREKチェーン(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
EK530サイズ ノンシールチェーンジョイント EK530SRシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。 「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)主な適合車種GSX-R750 1996-1999年式:-97年に適合継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~550cc
プロジェクタースタンドカートタイプ HAMILeX(ハミレックス)プロジェクタースタンドカートタイプHAMILeX(ハミレックス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
総耐荷重(kg)20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×660~920仕様上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能)材質ブラック質量(kg)約9関連資料(0.21MB)
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6MIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
GIVI SR2133 TAMAX530 (17) DAYTONA(デイトナ)GIVI SR2133 TAMAX530 (17)DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチールEKチェーン(18件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
SUS中型カーブレール500R スワロンSUS中型カーブレール500Rスワロン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
防炎配合の糸入ビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)800×800トラスコ品番126-7850材質ステンレス幅(mm)30質量(kg)0.8シルバー高さ(mm)23
ニューギガントモアー キンボシニューギガントモアーキンボシ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
ジョイント 530SR-X2 EKチェーンジョイント 530SR-X2EKチェーン
389税込428
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
EK530サイズ QXリングシールチェーンのジョイント EK530SR-X2シリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~1100cc
SUS大型カーブレール550R スワロンSUS大型カーブレール550Rスワロン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーンシールチェーン 530SR-X2 スチールEKチェーン(23件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
69,980税込76,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
エアセービングバルブ (ASR~) SMCエアセービングバルブ (ASR~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN40S~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
シールチェーン 530SR-X2 シルバー EKチェーンシールチェーン 530SR-X2 シルバーEKチェーン
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー適合排気量(cc)~1100cc
シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーンシールチェーン 530SR-X2 ゴールドEKチェーン(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ゴールド
ノンシールチェーン 強化タイプ [530SR SPJ] EKチェーンノンシールチェーン 強化タイプ [530SR SPJ]EKチェーン
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ・長寿命の為のソリッドブッシュ・軽量型、ハイパフォーマンス■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
仕様オンロード/オフロード種別ヘビーデューティチェーン材質スチールサイズ530/リンク概略質量(kg)1.68/100L寿命(STD100)200破断強度(kN)34.2ピン長さ(mm)21.3適合排気量(cc)125-550ローラ外径(Φmm)10.16
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアセービングバルブ ASR SMCエアセービングバルブ ASRSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーンシールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラックEKチェーン
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。 外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100SR)SMC
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアセービングバルブ フローバルブ ASRシリーズ SMCエアセービングバルブ フローバルブ ASRシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SR)SMC
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
GIVI SR2013 SPラックT-MAX530 GIVI(ジビ)GIVI SR2013 SPラックT-MAX530GIVI(ジビ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種T-MAX530(12)
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mmカラークリエーション(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
ksr-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ksr-300