カテゴリ
- 事務用品(11)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr170am」の検索結果

ラベルライター テプラPRO
キングジム(15件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(296件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター テプラPRO
キングジム(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類付属品試用PROテープカートリッジトラスコ品番828-5718質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く)シリーズテプラPRO ホームフレーム(外枠)58種表示6文字×2行ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)最大印字行数1~3行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58文字サイズ5段階装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字表組み4種色(本体)アッシュブルー文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥88~税込¥97~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
ラベルライター テプラPRO SR750
キングジム(14件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティックトラスコ品番393-6023質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行(バックライト付き液晶)ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm入力方式JIS配列キーボード式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠89種(記号外枠含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ外字10文字拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイルあて名登録約10000文字/最大100件表組み10種余白6段階色(本体)シルバー印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件多行組み印刷1~13行文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
ラベルライター テプラPRO SR370
キングジム(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズその他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ質量(g)約700(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」機能:2行固定表示最大印字行数1~6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠87種装飾・飾り文字飾り字/5種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約125文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ネイビー印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)2~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム98種表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター テプラPRO SR5900P
キングジム(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980
キングジム¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)質量(g)約1260(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)表示15文字×5行、バックライト付き液晶ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101行数印刷:1~14行最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
キングジム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷USB&Bluetooth(R)接続対応!。使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!。乾電池にも対応!2WAY電源。環境に配慮した素材を使用。4~24mmのテープ幅に対応。PCソフト/アプリからラベルを作成!。オートカッター搭載!付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)色ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意