カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • 制御機器(166)
  • メカニカル部品(112)
  • 切削工具(95)
  • バイク部品(50)
  • 農業機械(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 測定用品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 機構部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • カー用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク純正部品(11)
  • 安全用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sr20」の検索結果

1,310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナワトビSR20 トーエイライトナワトビSR20トーエイライト
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
団体用ナワトビ軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわSG基準認証品
用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20
RG クラッチセット ノンアス SR20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット ノンアス SR20RG(レーシングギア)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット メタル SR20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット メタル SR20RG(レーシングギア)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
RG スーパーディスクSR20DET RG(レーシングギア)RG スーパーディスクSR20DETRG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RG スーパーメタルSR20/RB20 RG(レーシングギア)RG スーパーメタルSR20/RB20RG(レーシングギア)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット Sディスク SR20 RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク SR20RG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ THKリニアガイドレール SR20-400L GK シリーズTHK
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270アズワン品番65-7902-60
リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ THKリニアガイドレール SR20-220L GK シリーズTHK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267アズワン品番65-7902-59
シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]シンガー電石帽 SR-20宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
8,598税込9,458
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。
ホワイト仕様男女兼用
シリコーンシーラント 8000(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8000(全7色)セメダイン(79件のレビュー)
619税込681
1本(330mL)ほか
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(900本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
83税込91
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
まくんです オーキッドまくんですオーキッド(1件のレビュー)
268税込295
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
小巻なので手軽に利用可能。 配管・雑誌などの結束作業に最適。
用途長物・突起物の結束。商品と防犯タグの取付。複数のものを一個口に。製品のズレ防止。小物の結束に。
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセットKKS(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業ベルトパーツ ワンタッチバックルまつうら工業(5件のレビュー)
268税込295
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から36日以内出荷
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテムネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付ラクテム(1件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
段付き押え金<右> スイセイ段付き押え金<右>スイセイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mmTHK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジTHK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(3件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.4MB)
リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mmTHK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジTHK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
超薄刃精密鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)超薄刃精密鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。ピッチ(mm)0.6材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材刃厚(mm)0.2
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ステンレス押しバネ ツチノステンレス押しバネツチノ(1件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
スムースローテーション ニッパー KEIBAスムースローテーション ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8799材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)165寸法A(mm)166寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
関連キーワード
...