カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
  • 制御機器(158)
  • メカニカル部品(99)
  • 切削工具(91)
  • 物流用品(74)
  • 農業機械(41)
  • 自動車純正部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • バイク部品(34)
  • 機構部品(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 測定用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • カー用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 研磨材(12)
  • 安全用品(11)
  • 作業工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 完成車(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「sr20」の検索結果

1,341件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ

    THK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270アズワン品番65-7902-60
  • リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ

    THK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267アズワン品番65-7902-59
  • RG クラッチセット ノンアス SR20 RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット ノンアス SR20

    RG(レーシングギア)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • RG クラッチセット メタル SR20 RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット メタル SR20

    RG(レーシングギア)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
  • RG スーパーディスクSR20DET RG(レーシングギア)

    RG スーパーディスクSR20DET

    RG(レーシングギア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • RG スーパーメタルSR20/RB20 RG(レーシングギア)

    RG スーパーメタルSR20/RB20

    RG(レーシングギア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • RG クラッチセット Sディスク SR20 RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット Sディスク SR20

    RG(レーシングギア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ナワトビSR20 トーエイライト

    ナワトビSR20

    トーエイライト
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    6日以内出荷
    団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品
    用途安定感に優れるスタンダードグリップ仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(m)20
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(900本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-20

    宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。
    仕様男女兼用色ホワイト
  • リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SR-Wシリーズ 20mm

    THK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.2mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:12.5kN●静定格荷重:25.2kN●コード番号:729-9998アズワン品番65-8049-61
  • 縞鋼板ぶた イズミ

    縞鋼板ぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm

    THK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス引きバネ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • 段付き押え金<右> スイセイ

    段付き押え金<右>

    スイセイ(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)

    ステンレス押しバネ

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ステンレスSUS304
  • ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)

    ストロークブッシュ

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • まくんです オーキッド

    まくんです

    オーキッド(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    小巻なので手軽に利用可能。 配管・雑誌などの結束作業に最適。
    用途長物・突起物の結束。商品と防犯タグの取付。複数のものを一個口に。製品のズレ防止。小物の結束に。
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    種別HSR-R形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • ボールバルブコック式 アソー

    ボールバルブコック式

    アソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)

    日東工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)

    日東工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6Fブロック取付穴種類タップ穴
  • ステンレス引きバネ ツチノ

    ステンレス引きバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引きばね
  • 1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン

    1回転クラッチ SRシリーズ

    椿本チエイン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
    タイプ間接式モータータイプクラッチ
  • ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

    カナフジ電工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    支柱へラックを固定する金具です。
    備考1個
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • オートブレーカ オプション品 富士電機

    オートブレーカ オプション品

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム

    ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷
    強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
    用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
  • ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

    カナフジ電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    支柱へラックを固定する金具です。
  • スレンダースレッド ハーフバリューパック 若井産業

    スレンダースレッド ハーフバリューパック

    若井産業
    ¥2,400税込¥2,640
    1箱(180本×5パック)
    4日以内出荷
    用途木材仕様クロメート材質鉄頭径(Φmm)6ねじ径(Φmm)3.3
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業

    SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ

    日東工業
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm