テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
キャスター自在×4
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり(×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式
色グリーン
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
キャスター固定×2、自在×2
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
トラスコ品番470-3421
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
部品名称ザガネ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.53MB) 展開図43(1.54MB) 展開図44(1.73MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.54MB) 展開図47(1.48MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.51MB)
図解NoBSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.38、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1260SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.31、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.15、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.58、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.28、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.58、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.55、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.28など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格ヒダリM62シユ
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoBSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-830L 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.22、BSM-1510L 第2段ブーム 左部品_No.31、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム 左部品_No.24、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左) 22M部品_No.22、SSA-R1000C 主変速レバー(2)部品_No.3、SSA-R1000 主変速レバー(2)部品_No.3、BSM-1110L 第2段ブーム 左部品_No.31、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム 右部品_No.24、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(右) 22M部品_No.22、BSM-1350L-18GK 第2段ブーム(右)部品_No.24、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.24、SSA-α610C 変速リンク組立部品_No.31、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.2など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連キーワード