カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)

「sr385」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズKANON(中村製作所)
60,980税込67,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA40TFSRSMC
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)385タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
交換用バックル リングスター交換用バックルリングスター(1件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から4日以内出荷
工具箱の交換パーツです。
仕様交換用バックル
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所ISR型エアボールリフタ井口機工製作所
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら