カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • バイク部品(236)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 切削工具(53)
  • 制御機器(50)
  • 測定用品(35)
  • 物流用品(34)
  • 介護用品(31)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自動車純正部品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 安全用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業機械(11)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr40」の検索結果

関連キーワード
1,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR40/SR40LYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力通信方式単信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC3.6~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
カイゾウシンセイマニュアル(ディスク)SR40 DAYTONA(デイトナ)カイゾウシンセイマニュアル(ディスク)SR40DAYTONA(デイトナ)
419税込461
1個
4日以内出荷
SUSショートRフェンダー/テールナシ,SR40 DAYTONA(デイトナ)SUSショートRフェンダー/テールナシ,SR40DAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ステンレス製バフ仕上げでシャープな質感の定番アイテム。ワイドでカールの無いすっきりしたフェンダー素材を使用。テールランプ無は別売のアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済。
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
マイクロミニRフェンダー/テールナシ,SR40 DAYTONA(デイトナ)マイクロミニRフェンダー/テールナシ,SR40DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ショートタイプのシートに変更した時にベストマッチ!ステンレス製バフ仕上げ。別売りのアジャスタブルテールランプキット(45139/45140)取付穴加工済み。
主な適合車種SR400(76-10)/500(78-08)
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(760本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(13件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン(29件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボールバルブコック式 アソーボールバルブコック式アソー
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
段付き押え金<右> スイセイ段付き押え金<右>スイセイ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]伸縮ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,598税込3,958
1本
当日出荷から11日以内出荷
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
液体窒素用安全ロート 北里液体窒素用安全ロート北里
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCOボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1250本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
4,145税込4,560
1個
当日出荷から111日以内出荷
ミラクルワイパー ロールタイプ 橋本クロスミラクルワイパー ロールタイプ橋本クロス
17,980税込19,778
1箱(500枚×2ロール)
当日出荷
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに材質綿100%不織布ホワイト仕様フロアスタンド(FS20)対応品タイプロールタイプシートサイズ(mm)280×400質量(kg)5紙管内径(inch)3
CG Series(CG5WBN40SR) SMCCG Series(CG5WBN40SR)SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
ストローク(mm)400作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
ルアーコネクター VRシリーズ アイシスルアーコネクター VRシリーズアイシス
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
スペシャルワゴン用オプション取手 サカエスペシャルワゴン用オプション取手サカエ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
スペシャルワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1パック(24個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
油吸収シート 油・水兼用(ロール) TRUSCO油吸収シート 油・水兼用(ロール)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。長さ(m)30厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
23,480税込25,828
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
油吸収シート 油専用(ロール) TRUSCO油吸収シート 油専用(ロール)TRUSCO
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。長さ(m)30厚さ(mm)3仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
プラコンストッパー他 TMEHジャパンプラコンストッパー他TMEHジャパン
184税込202
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
鉄/クローム リング ニッサチェイン鉄/クローム リングニッサチェイン
10,980税込12,078
1箱(200個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リングRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...