カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • 制御機器(15)
  • 安全用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 電動工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr45」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI SR45 SPLラック T-MAX GIVI(ジビ)GIVI SR45 SPLラック T-MAXGIVI(ジビ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種T-MAX(01-07)
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(660本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。自動車バンパー素材使用。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。蓋は二重構造でゆがみにくい。 日本製
タイプ中皿あり
スライドレール 三段引 モノタロウスライドレール 三段引モノタロウ(116件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ラベルライター テプラPRO キングジムラベルライター テプラPROキングジム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類付属品試用PROテープカートリッジトラスコ品番828-5718質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く)シリーズテプラPRO ホームフレーム(外枠)58種表示6文字×2行ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)最大印字行数1~3行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58文字サイズ5段階装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字表組み4種色(本体)アッシュブルー文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
のらスタイル 農家さん手袋 ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋ユニワールド(1件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷から4日以内出荷
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です! 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。 ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
のらスタイル 農家さん手袋 3双組 ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 3双組ユニワールド(2件のレビュー)
569税込626
1組(3双)
当日出荷から4日以内出荷
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です! 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。 ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
のらスタイル 農家さん手袋 10双組 ユニワールドのらスタイル 農家さん手袋 10双組ユニワールド(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1組(10双)
当日出荷から4日以内出荷
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です! 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。 ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1100本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
23,680税込26,048
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
スレンダースレッド 若井産業スレンダースレッド若井産業
529税込582
1パック(135本)
翌々日出荷
繊維を鋭く切断木割れを軽減特殊カッティングを採用。
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製) スーパーツールツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)スーパーツール
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
超高耐衝撃性のコポリマー樹脂製。
用途各種工具等の収納。仕様トレイ:2段式(1段目トレイ:工具セッティング用EVA樹脂付)トラスコ品番813-1150質量(kg)1.9ブラック材質(本体)樹脂外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×240×206外寸法・奥行(mm)240
SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 ハンマ H45SR HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマ H45SRHiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個
翌々日出荷
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
RG SRパッド セルシオ 92- RG(レーシングギア)RG SRパッド セルシオ 92-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR4EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450ダイケン
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
23,980税込26,378
1ケース(150本)
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
スプレーシート 路線記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 路線記号セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
7,698税込8,468
1組
6日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途主に道路工事に使用する文字や記号を簡単マーキング
クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6MIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応