カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr48」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
2,298税込2,528
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
鉄/クローム リング ニッサチェイン鉄/クローム リングニッサチェイン
10,980税込12,078
1箱(200個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リングRoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR4EIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
87,980税込96,778
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
RG SRパッド ハイゼット94- RG(レーシングギア)RG SRパッド ハイゼット94-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スペシャルワゴン用オプション棚板 サカエスペシャルワゴン用オプション棚板サカエ
4,798税込5,278
1枚
翌日出荷
スペシャルワゴン用オプション棚板です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ステンレス溶接リング ニッサチェインステンレス溶接リングニッサチェイン
6,198税込6,818
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマfulme. マグボトル ストレートハンドル付アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。スクリュータイプです。氷も入れやすい広口です。パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。お手入れが簡単で、衛生的に使えます。ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーン
回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル回転・振動用六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
材質SKH51
5枚刃モバイルシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)5枚刃モバイルシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)。USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ電源USB充電交流式(Type-C)使用時間約90分充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時)保証期間1年間
SUS304シューズケース6列8段 TRUSCOSUS304シューズケース6列8段TRUSCO
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
多人数用のシューズロッカーです。サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。タイプ48人用/6列8段仕様完成品トラスコ品番458-8801材質ステンレス(SUS304)質量(kg)82高さ(mm)1480奥行(mm)300間口(mm)16401マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)250×296×140
海太郎 アメミノー 48SR-SF 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF一誠(イッセイ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定
海太郎 アメミノー 48SR-SS 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SS一誠(イッセイ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。
用途<アメミノー48SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48自重(g)2.7グリーンマーク認定
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SR)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
小物ロッカー ダイヤル錠 プラス[家具]小物ロッカー ダイヤル錠プラス[家具]
359,800税込395,780
1台
10日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5LN SMCステンレスシリンダ CG5LNSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SR)SMC
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40SR)SMC
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63SR)SMC
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SR)SMC
229,800税込252,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA40TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA40TNSR)SMC
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT