カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr66」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
SR660 納品書:払込取扱票A(加入者負担/総額表示)新価格版 ソリマチSR660 納品書:払込取扱票A(加入者負担/総額表示)新価格版ソリマチ
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「販売王シリーズ」に対応した、加入者負担用の納品書・払込取扱票。税込金額と消費税額のみ表示(サイズ:A4タテ)。
サイズA4
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
RG SRパッド ボンゴ 99- RG(レーシングギア)RG SRパッド ボンゴ 99-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド レガシー 01- RG(レーシングギア)RG SRパッド レガシー 01-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド クラウン 03- RG(レーシングギア)RG SRパッド クラウン 03-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド R2 03- RG(レーシングギア)RG SRパッド R2 03-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
大型車輪付スノープッシャー 楽太郎 アルミス大型車輪付スノープッシャー 楽太郎アルミス
7,998税込8,798
1個ほか
翌々日出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
リーマ 超硬S CSR6 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR6EIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
全長(mm)80材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
RG SRパッド ライフ 03- RG(レーシングギア)RG SRパッド ライフ 03-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
RG SRパッド サンバー 02- RG(レーシングギア)RG SRパッド サンバー 02-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用SCC JAPAN
59,980税込65,978
1ペア
4日以内出荷
SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチールEKチェーン(81件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
材質SKH51
大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】ビーカム(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160
ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
スマートラック NSTROSR 4段 キタジマスマートラック NSTROSR 4段キタジマ
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数4段(天地含む)グリーン購入法適合
コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
スマートラック NSTROSR 6段 キタジマスマートラック NSTROSR 6段キタジマ
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数6段(天地含む)グリーン購入法適合
ギャルソンワゴン 金沢車輌ギャルソンワゴン金沢車輌
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
木製(メラミン化粧板仕上) 天板の両サイドは折畳みが可能です 移動時は天板を折り畳んでコンパクトに、使用時は天板を広げて広々とお使い頂けます 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
付属品棚間有効120m/m310m/m材質本体:木製(メラミン化粧板仕上)幅(mm)500奥行(mm)1100材質(キャスター)グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×720キャスター径(Φmm)100キャスター種類4輪自在キャスタータイプ静音
耐水性向上シリンダ  CDG5EN SMC耐水性向上シリンダ CDG5ENSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSR)SMC
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR)SMC
279,800税込307,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR)SMC
239,800税込263,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
ギャルソンワゴン 金沢車輌ギャルソンワゴン金沢車輌
149,800税込164,780
1個
32日以内出荷
TKG品番9-1238-0401材質桜材(棚板デコラ張)車輪径(Φmm)ゴム:100×4(自在)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×720棚間隔(mm)上段120/下段310折りたたみ寸法(mm)800×500×720有効間口(mm)中棚:600
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
779税込857
1本(330mL)
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
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
"sr66" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷