カテゴリ

  • 自転車部品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • メカニカル部品(1)

「sram pc870」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチラストチェーン モノタロウアンチラストチェーンモノタロウ(218件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。ピッチ12.7付属品ジョイント
KMC 6/7/8SPEED チェーン KMCKMC 6/7/8SPEED チェーンKMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
スムーズな変速を提供。 耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
リンク数116リンク
自転車用チェーン KCM(加賀工業)自転車用チェーンKCM(加賀工業)(32件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
レギュラーチェーン モノタロウレギュラーチェーンモノタロウ(293件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)(87件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324
FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mmSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170ブラック
チェーン切り(HG・UG・IG) NOGUCHIチェーン切り(HG・UG・IG)NOGUCHI(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーン交換時に使用する必須の工具です。 7・8・9・10段対応。 HG・UG・IGのチェーンに対応。
ブラック
9速用HGチェーン CN-HG53 SHIMANO(シマノ)9速用HGチェーン CN-HG53SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数116適合9速用(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
防錆チェーン 外装多段ギア用/6・7sp対応 CAPTAIN STAG防錆チェーン 外装多段ギア用/6・7sp対応CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
外装多段ギア用チェーン。6段・7段変速対応。
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用 モノタロウ自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用モノタロウ(156件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン KMCKMC 6/7/8SPEED カラーチェーンKMC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本ほか
9日以内出荷
卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
自転車用チェーンカッター シングルチェーン用 モノタロウ自転車用チェーンカッター シングルチェーン用モノタロウ(175件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用適合チェーン408/410
HGチェーン SHIMANO(シマノ)HGチェーンSHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷
ブラック
コネクティングピン 6~8段用 SHIMANO(シマノ)コネクティングピン 6~8段用SHIMANO(シマノ)(22件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷
ブラック
自転車用チェーン DID自転車用チェーンDID(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106Lブラックサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
多段用チェーン ニッケルZ51 Magic One多段用チェーン ニッケルZ51Magic One
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ニッケル 1/2×3/32 114リンク 。7段まで対応。
用途外装変速機用チェーンサイズ1/2×3/32リンク数114SI
ケーブルカッター&スポークカッター Ice Toolzケーブルカッター&スポークカッターIce Toolz
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
シマノHG/UG/IGシリーズ用チェーン切り
材質スチールブラックサイズ5、6、7、8、9、10、11、12段用質量(g)95
チェーン切り ホーザンチェーン切りホーザン
7,298税込8,028
1個
当日出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
自転車用ハイガードチェーン DID自転車用ハイガードチェーンDID(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。 ジョイント付。
リンク数106Lグレーサイズ1/2×1/8タイプシングル用ピッチ12.7平均引張強度(kN[kgf])9.02[920]ローラー外径(Φmm)7.77最小引張強度(kN)8.14内リンク内幅(mm)3.45