カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「srbc」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ Festoオートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズFesto
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工(1件のレビュー)
419税込461
1セット(2個組)
当日出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
端末保護キャップ ネグロス電工端末保護キャップネグロス電工
389税込428
1セット
当日出荷
吊り下げ用リールクリップ ベルト付 TRUSCO吊り下げ用リールクリップ ベルト付TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G46-2-~) SMCG Series(G46-2-~)SMC(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(G46-4-~) SMCG Series(G46-4-~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
G Series(G46-7-~) SMCG Series(G46-7-~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
シャッターレリーズボタン JJCシャッターレリーズボタンJJC
849税込934
1個
6日以内出荷
カメラのシャッターボタンにねじ込んで装着する、ソフトシャッターボタン。シャッターボタンの面積と高さを増すことで、シャッターを切りやすくし、手ぶれの抑制や速写性の向上に役立つ製品です。中央部の凹みが指に馴染みます。一般的なJIS規格のレリーズネジ穴がシャッターボタンに付いているカメラでご使用になれます。
直径(Φmm)(約)10タイプネジ込み式主要材質真鍮製
Omron セーフティ・リレーユニット omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビンビンスティック RB JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック RBJACKALL(ジャッカル)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
フィールドと釣法に合わせた"リアルベーシック"[シンプルなラインナップでフルモデルチェンジ]鯛ラバのエントリー、レベルアップをサポートするビンビンスティックRB(Real Basic)シリーズが装いを新たにフルモデルチェンジ。ロッドごとにシチュエーションや釣法にマッチする特徴を持たせ、迷いなく選びやすい機種をテーマにラインナップを一新しました。[ベストセッティングでロッドがサポート]ロッドがオートマチックに仕事をしてくれる最適なブランクス、ガイド設計。妥協なくテストを積み重ねロッドのしなやかさにしっかり追従するガイドセッティングを追求し、エントリーモデルを思わせない装備と仕上がりに。鯛ラバの経験が少ないアングラーでもロッドがしっかりと機能しサポートします。
継数(本)PCS:2
Festo リミットスイッチ FestoFesto リミットスイッチFesto
15,320税込16,852
1個
7日以内出荷
ラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
339,800税込373,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
Drag Specialties TEARDROP MIRROR RIGHT HD | KA-90S/R-BC335 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties TEARDROP MIRROR RIGHT HD | KA-90S/R-BC335DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
テーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け・右肘付き) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
399,800税込439,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1515高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
ミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型) ナイキミーティングテーブル(配線無/半長円テーブル モプト MP型)ナイキ
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
【天板】の形状・カラー・高さと、【フレーム】のカラーを自由に組み合わせられるシリーズです。カジュアルなミーティングスペースや、ソファーのあるオフィスラウンジなど、さまざまな空間にあったテーブルをオーダー感覚で創造できます。支柱(脚)は3面が平面になっており、マグネット付きのOAタップなどを取り付けられる形状です。
用途ミーティング用、会議用、リフレッシュ用、食堂用、打ち合わせ用材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、脚部:スチール塗装仕上高さ(mm)720タイプ半長円天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合キャスター有無
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック)SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140JAPC(シュナイダーエレクトリック)
209,800税込230,780
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)35Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) ROADタイヤ IRCFORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) ROADタイヤIRC
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル
タンビードフォールディング
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) IRCFORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)IRC
7,988税込8,787
1本
7日以内出荷
チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードフォールディング
Drag Specialties RISR BUSH 49-72FL 54-72XL | 290575-BC116 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RISR BUSH 49-72FL 54-72XL | 290575-BC116DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷