カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「srf100」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRF ローラチェーンナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 曲管 Aron(アロン化成)

    曲管

    Aron(アロン化成)
    3,952税込4,347
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
  • OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター

    Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様固定式取付穴径(mm)11
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M

    BOURNS
    119,800税込131,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鋼 ゲート 300-SSRF 300-SSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鋼 ゲート 300-SSRF 300-SSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    449,800税込494,780
    1個
    33日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • 鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    319,800税込351,780
    1個
    33日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • 記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト

    記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入

    小林クリエイト
    11,980税込13,178
    1箱(10冊)
    欠品中
    計測用折畳記録です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
    適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-9136適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-100-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
  • 記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト

    記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入

    小林クリエイト
    11,980税込13,178
    1箱(10冊)
    当日出荷
    計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
    適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7652適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数50等分
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y

    BOURNS
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-85
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
  • GIVI SR1178 CRF1100L (19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1178 CRF1100L (19)

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
  • GIVI SR1162 CRF1000L 18EU DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1162 CRF1000L 18EU

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • GIVI SR1161 CRF1000L(18) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1161 CRF1000L(18)

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
  • Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω

    BOURNS
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
    仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNS

    Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-22
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-47
  • Choke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2A BOURNS

    Choke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2A

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6936-90
  • Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-01
  • Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-73
  • Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-02
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-20
  • Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-51
  • Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-89
  • Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入

    BOURNS
    239,800税込263,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-13
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-45
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75
  • Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNS

    Bourns コモンモードチップインダクタ

    BOURNS
    429税込472
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷