カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「srf100」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)SRF ローラチェーンナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OKタフコート超硬ショートリーマ 岡崎精工OKタフコート超硬ショートリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
曲管 Aron(アロン化成)曲管Aron(アロン化成)
3,952税込4,347
1個
4日以内出荷
形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスターSシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様固定式取付穴径(mm)11
鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ東洋バルヴ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ ブロック形BALLUFF
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
センサータイプブロック形
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100MBOURNS
119,800税込131,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアルRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鋼 ゲート 300-SSRF 300-SSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ゲート 300-SSRF 300-SSRFシリーズ東洋バルヴ
449,800税込494,780
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ東洋バルヴ
319,800税込351,780
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト
11,980税込13,178
1箱(10冊)
当日出荷
計測用折畳記録です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-9136適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-100-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数100等分
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510YBOURNS
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-85
記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入 小林クリエイト記録紙 100-050-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入小林クリエイト
11,980税込13,178
1箱(10冊)
5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7652適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数50等分
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
GIVI SR1178 CRF1100L (19) DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1178 CRF1100L (19)DAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNSBourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 ΩBOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
GIVI SR1162 CRF1000L 18EU DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1162 CRF1000L 18EUDAYTONA(デイトナ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
GIVI SR1161 CRF1000L(18) DAYTONA(デイトナ)GIVI SR1161 CRF1000L(18)DAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω BOURNSBourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 ΩBOURNS
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-22
コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω BOURNSコモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 ΩBOURNS
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-47
Choke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2A BOURNSChoke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2ABOURNS
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6936-90
Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A BOURNSChoke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5ABOURNS
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-01
Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A BOURNSChoke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0ABOURNS
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-73
Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A BOURNSChoke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0ABOURNS
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-02
コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入BOURNS
239,800税込263,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入BOURNS
239,800税込263,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-20
Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入BOURNS
239,800税込263,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-51
Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入BOURNS
239,800税込263,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-89
Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入BOURNS
239,800税込263,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-13
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-45
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入BOURNS
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入BOURNS
43,980税込48,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75
Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNSBourns コモンモードチップインダクタBOURNS
429税込472
1袋(5個)ほか
7日以内出荷