カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 自転車部品(1)

「srg-15」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
6,998税込7,698
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
SR型用インサート 住友電工ハードメタルSR型用インサート住友電工ハードメタル
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
LMレール取付穴専用キャップ THKLMレール取付穴専用キャップTHK
27税込30
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18) Campagnolo(カンパニョーロ)SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)Campagnolo(カンパニョーロ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(2個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
8,798税込9,678
1箱(2個)ほか
6日以内出荷
レールブレーキ(スプリング保持形)P40 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)P40旭精工
96,980税込106,678
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様空気圧力(MPa)【最小開放】0.4寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
レールブレーキ(スプリング保持形) 旭精工レールブレーキ(スプリング保持形)旭精工
92,980税込102,278
1個
21日以内出荷
スプリング保持、エア解放Z軸(縦軸)の保持、位置決め、びびり防止継ぎ仕様のレールに使用可非常時の緊急停止ローバックラッシ摩擦板の交換可能ワンタッチ継手付(Φ4)複数取付可追エア不要。摩擦板を変えることで保持力UP(RBSH形)
付属品ワンタッチ継手(Φ4チューブ用)1個材質S50C相当タイプ標準仕様寸法G(mm)14.7公差(mm)【N寸法】-0.05~0焼入硬度HRC50~60(深さ0.2~0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)表面粗さRa0.4
Stainless Steel Radiator Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Radiator GuardR&G RACING PRODUCTS
18,980税込20,878
1個
62日以内出荷
あなたの愛車にジャストフィットします。 ラジエターはとても柔らかいアルミ素材でできており、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なラジエター自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。