カテゴリ

  • 自動車補修部品(253)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • 切削工具(51)
  • 制御機器(35)
  • バイク部品(26)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg」の検索結果

関連キーワード
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
形状正方形90°
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌々日出荷
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
48,980税込53,878
1箱(10個)
翌々日出荷
SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サージフィット SRG0915 20マイイリ ニチバンサージフィット SRG0915 20マイイリニチバン
8,198税込9,018
1箱
4日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0607 50マイイリ ニチバンサージフィット SRG0607 50マイイリニチバン
8,598税込9,458
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0921 20マイイリ ニチバンサージフィット SRG0921 20マイイリニチバン
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0927 10マイイリ ニチバンサージフィット SRG0927 10マイイリニチバン
5,898税込6,488
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0610 30マイイリ ニチバンサージフィット SRG0610 30マイイリニチバン
7,898税込8,688
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0933 10マイイリ ニチバンサージフィット SRG0933 10マイイリニチバン
8,598税込9,458
1箱
9日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
12,325税込13,558
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
MPフーズ シリコンスクレイパー アラムMPフーズ シリコンスクレイパーアラム(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
4,998税込5,498
1セット(2個組)
翌々日出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
4,998税込5,498
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
729税込802
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機Qジョイント(ゲージソケット)千代田精機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途調整器用主な用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa耐圧力(MPa)3
チヨコック 千代田精機チヨコック千代田精機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用主な用途調整器用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)接続形状ねじ:M16×1.5(左)
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
819税込901
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
マイクロメータスタンド R型 SK(新潟精機)マイクロメータスタンド R型SK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。
用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター テプラPRO SRーGL2 キングジムラベルライター テプラPRO SRーGL2キングジム
11,980税込13,178
1台
当日出荷
縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。 手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。 「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。 オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。 かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。
仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)約510(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ホーム電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62行数(印刷)1~5行最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時)書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠81種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式)割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム13種
スタビーリバースギアレンチ10mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ10mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
当日出荷
二面幅(mm)10ラチェット機構あり全長(mm)95トラスコ品番774-7942質量(g)34
いたずら防止ねじ用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
万年筆 カクノ パイロット万年筆 カクノパイロット(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
キャップガイド 中西産業キャップガイド中西産業
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
スパッタシートゴールド ロール TRUSCOスパッタシートゴールド ロールTRUSCO
199,800税込219,780
1本
翌日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号種別ロールトラスコ品番121-0297幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0ゴールド長さ(m)25
スパッタシートゴールドα ロール TRUSCOスパッタシートゴールドα ロールTRUSCO
99,980税込109,978
1本
当日出荷
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号種別ロールトラスコ品番121-0211幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0ゴールド長さ(m)25
旋回型4Kカラービデオカメラ SONY(ソニー)旋回型4KカラービデオカメラSONY(ソニー)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。 暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。 HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。 『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。
画質4K/HD
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
スタビーリバースギアレンチ13mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ13mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)108トラスコ品番774-7969質量(g)60
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
圧着工具 交換用ラチェットギア DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具 交換用ラチェットギアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
スタビーリバースギアレンチ14mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ14mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)14ラチェット機構あり全長(mm)115トラスコ品番774-7977質量(g)74
ラバーグリス TRUSCOラバーグリスTRUSCO
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。ちょう度No.2黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン パイロットツープラスワン エボルト ボール・シャープペンパイロット
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク油性インク色数2色+シャープペン線の太さ細字
スタビーリバースギアレンチ19mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ19mmPro-Auto
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)19ラチェット機構あり全長(mm)139トラスコ品番774-7993質量(g)146
関連キーワード
...