カテゴリ

  • 自動車補修部品(253)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • メカニカル部品(124)
  • 制御機器(54)
  • 切削工具(53)
  • バイク部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 医療(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg」の検索結果

関連キーワード
905件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
形状正方形90°
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌々日出荷
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
48,980税込53,878
1箱(10個)
翌々日出荷
SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SRG.JUDDER ホンダSRG.JUDDERホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
PLATE,CLUTCH SRG. ホンダPLATE,CLUTCH SRG.ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
サージフィット SRG0915 20マイイリ ニチバンサージフィット SRG0915 20マイイリニチバン
8,198税込9,018
1箱
4日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0607 50マイイリ ニチバンサージフィット SRG0607 50マイイリニチバン
8,598税込9,458
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
SRG.C.NO.2 ATT MAZDA(マツダ)SRG.C.NO.2 ATTMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
サージフィット SRG0921 20マイイリ ニチバンサージフィット SRG0921 20マイイリニチバン
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0927 10マイイリ ニチバンサージフィット SRG0927 10マイイリニチバン
5,898税込6,488
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0610 30マイイリ ニチバンサージフィット SRG0610 30マイイリニチバン
7,898税込8,688
1箱
5日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
サージフィット SRG0933 10マイイリ ニチバンサージフィット SRG0933 10マイイリニチバン
8,598税込9,458
1箱
9日以内出荷
縫合創用ドレッシング材。超吸収性パッドはガーゼ10枚分以上の吸収力があり創部に血液や滲出液が溜まりにくい仕様です。パッドに開孔部があり創部の観察が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801医薬品医療機器等法一般医療機器
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
12,325税込13,558
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-48K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-48K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)48
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-48K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-48K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)48
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-38K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)36軸穴径d2(Φmm)38
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)360寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)290寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)36
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-28K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-28K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)290寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)28
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-22K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-22K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)150寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-20K-25K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-20K-25K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)190寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)25
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-22K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-22K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)145寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-19K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-19K-19K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)100寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-19K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)100寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)19
サーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-060DS-18K-18K三木プーリ
10,544税込11,598
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-060DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)80寸法D(mm)54寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-20K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)20
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-18K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-18K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)18
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-17K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-17K三木プーリ
8,511税込9,362
1個
32日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)100寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17
関連キーワード
...