カテゴリ
- 切削工具(13)
- 制御機器(4)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srh-32」の検索結果

ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥30,980税込¥34,0781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
教育実習用ツールブレッドボードセット
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。種類工作キット
ICトレーナー (教育・電子工作)
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個当日出荷はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。用途教育・電子工作仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路種類工作キット電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
ライニングブレード 32A
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4577適合機種SRH32A質量(g)340