カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「srh-32」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • ブレッドボード サンハヤト

    ブレッドボード

    サンハヤト(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1式
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • ダイヘッド REX(レッキス工業)

    ダイヘッド

    REX(レッキス工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    ¥30,980税込¥34,078
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • SRH スプリングヒンジ イマオコーポレーション

    SRH スプリングヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルツールホルダー カーメックス

    スパイラルツールホルダー

    カーメックス
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    切削油穴有
  • ミルスレッド ホルダー イスカル

    ミルスレッド ホルダー

    イスカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープリーチミルスレッド ツールホルダー カーメックス

    ディープリーチミルスレッド ツールホルダー

    カーメックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    16日以内出荷
    油穴有
  • ミルスレッド イスカル

    ミルスレッド

    イスカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    19日以内出荷から29日以内出荷
    用途ねじ切り加工用。
  • 教育実習用ツールブレッドボードセット サンハヤト

    教育実習用ツールブレッドボードセット

    サンハヤト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。
    種類工作キット
  • ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤト

    ICトレーナー (教育・電子工作)

    サンハヤト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
    用途教育・電子工作仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路種類工作キット電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
  • ライニングブレード 32A REX(レッキス工業)

    ライニングブレード 32A

    REX(レッキス工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
    用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4577適合機種SRH32A質量(g)340
  • スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径内径
  • スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥66,980税込¥73,678
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径内径
  • スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7) カーメックス

    スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)

    カーメックス
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7ピッチ範囲(山数/inch)11.5内径/外径共用
  • スパイラルミルスレッドチップ11山 カーメックス

    スパイラルミルスレッドチップ11山

    カーメックス
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス

    スパイラルミルスレッド 外径用チップ ユニファイ(UN)

    カーメックス
    ¥67,980税込¥74,778
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径外径
  • スパイラルツールホルダー用ねじ カーメックス

    スパイラルツールホルダー用ねじ

    カーメックス
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF

    カーメックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    内径/外径兼用
  • スパイラルミルスレッド 外径用チップ ISOメートルねじ用 カーメックス

    スパイラルミルスレッド 外径用チップ ISOメートルねじ用

    カーメックス
    ¥66,980税込¥73,678
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    内径/外径外径
  • スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット) カーメックス

    スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ Whit(ウィット)

    カーメックス
    ¥67,980税込¥74,778
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    内径/外径兼用