カテゴリ

  • 自転車部品(123)
  • 制御機器(110)
  • メカニカル部品(62)
  • バイク純正部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 介護用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srl」の検索結果

関連キーワード
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(左ねじ) SRLMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
形状L字形種類クランプレバー材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装取付部おねじ(左)材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
BS1SRL08999XY AMPHENOLBS1SRL08999XYAMPHENOL
6,830税込7,513
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL18129XY AMPHENOLBK4SRL18129XYAMPHENOL
11,690税込12,859
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL12079XY AMPHENOLBK4SRL12079XYAMPHENOL
10,640税込11,704
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL24169XY AMPHENOLBK4SRL24169XYAMPHENOL
15,050税込16,555
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイチルト・ミニ3D リフトアップ付き MH-SRLシリーズ 松永製作所 (車椅子)マイチルト・ミニ3D リフトアップ付き MH-SRLシリーズ松永製作所 (車椅子)
279,800税込279,800非課税商品
1台
4日以内出荷
車椅子自体が真横に移動する「リフトアップユニット」付きです。小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
405税込446
1個
当日出荷から50日以内出荷
BS1SRL10999XY AMPHENOLBS1SRL10999XYAMPHENOL
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL20139XY AMPHENOLBK4SRL20139XYAMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100質量(kg)0.53
Amphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XYAMPHENOL
14,970税込16,467
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートオス・メス = オスハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 BK4SRL24169XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 BK4SRL24169XYAMPHENOL
15,050税込16,555
1個
5日以内出荷
Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。アルミ合金、亜鉛コバルトめっきストレートと90度(チムニーポット)のタイプを用意オーバーモールドに最適低直流抵抗RoHS対応
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 BK4SRL14099XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 BK4SRL14099XYAMPHENOL
10,540税込11,594
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XYAMPHENOL
10,580税込11,638
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 BK4SRL18129XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 BK4SRL18129XYAMPHENOL
11,690税込12,859
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ19RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 BS1SRL12999XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 BS1SRL12999XYAMPHENOL
9,170税込10,087
1個
5日以内出荷
Mil-C38999BS1シリーズ-ストレインリリーフクランプ.Amphenolのこのストレインリリーフクランプは、Mil-C38999シリーズIIIコネクタ向けの製品です。このクランプで終端処理後のケーブルを整理しておけば、終端処理部分での張力が十分に緩和されます。このバックシェルクランプは、環境保護を考慮する必要がなく、重量の軽減をより重視する必要がある用途に最適です。.特長と利点.・アルミ合金、亜鉛コバルトめっき・ストレートと90度のタイプを用意・高い費用効果・重量を軽減・RoHS対応.このシリーズの内容:.在庫番号:689-8765は689-8765は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ9です。.在庫番号:689-8771は689-8771は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ15です。.在庫番号:689-8774は689-8774は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ11です。.在庫番号:689-8777は689-8777は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ13です。.在庫番号:689-8780は689-8780はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルサイズ9です。.在庫番号:689-8783は689-8783はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize11です。.在庫番号:689-8787は689-8787はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize13です。
長さ(mm)33.27シリーズBS1材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品グループLコネクタ接続方向ストレート
BS1SRL12999XY AMPHENOLBS1SRL12999XYAMPHENOL
9,170税込10,087
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL14099XY AMPHENOLBK4SRL14099XYAMPHENOL
10,540税込11,594
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SR互換/10GBASE-SRL準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
Arista Networks製SFP-10G-SRと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-SRL | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XYAMPHENOL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XYAMPHENOL
10,640税込11,704
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-SRL互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
Arista Networks製SFP-10G-SRLと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
ピンセット用滑り止めゴム TRUSCOピンセット用滑り止めゴムTRUSCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
全長(mm)10質量(g)1
ロング柄ショベル トンボ工業ロング柄ショベルトンボ工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。刃先形状丸形全長(mm)1470トラスコ品番387-2637材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢質量(kg)1.7板厚(mm)1.6刃先(mm)232×292
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
モジュラースリッパラック アール・エフ・ヤマカワモジュラースリッパラックアール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
1台で8足収納可能なスリッパラック。縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのシューズラック(6段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード質量(kg)14.8ホワイトA段数8段外寸(mm)290×350×930収納数8足有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×327×104なし
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ工進(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
マルチスライドラック アズワンマルチスライドラックアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷から10日以内出荷
各部品を組み合わせることでスライドおよびパラフィンブロック用ラックができます。
転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)スーパーツール
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパーLAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
モジュラーシューズラック アール・エフ・ヤマカワモジュラーシューズラックアール・エフ・ヤマカワ
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
1台で6足収納できるモジュラーシューズラック6段。複数を横に並べて、また縦にも2台まで連結可能です。並列の場合も2段積み重ねの場合もボルトでしっかり連結できます。棚板はすべて固定式です。*壁面設置でご使用ください
付属品連結用金具1セット材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)、アジャスター:PP質量(kg)約14耐荷重(kg)1段あたり約10取扱説明書(2MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×350×930
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドディスクロール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(4巻)
当日出荷から34日以内出荷
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒 日本アンテナ4K8K対応 BS・110°CSアンテナ 黒日本アンテナ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。付属品結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個トラスコ品番378-2208適合マスト径(Φmm)Φ25~50RoHS指令(10物質対応)対応
レッドロック19 SK11レッドロック19SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
用途長さの測定。テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートル目盛レッド
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
エアコンプレッサ 小型モデル SK11エアコンプレッサ 小型モデルSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
...