カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srm6-20」の検索結果

ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。材質スチール製寸法H(mm)60
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH6.00 20℃ サーティピュア (R) 109437 1L
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷アズワン品番61-0306-96危険物の類別非危険物
濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST
Merck(メルクミリポア)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷種別チトリゾール TM 109886 1STアズワン品番61-0308-73危険物の類別非危険物
ミラメッシュブラケット
未来工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)
水平ベンドラック電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,298~税込¥1,428~1セット翌日出荷ラックを水平に曲げたい部分に使用します。(45°曲げと90°曲げが使い分けできます。)材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥499税込¥5491個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
ホルダ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手左勝手
トルクスキー
イスカル¥629税込¥6921個4日以内出荷適合スクリュー/SR14-519、SRM5-04451、SRM6×20-XT、SRM6×6、アダプター/HFPAD/HGPAD、TGPAD/CGPAD、GAD/GAM/DGAD/HGAD、TGAD/PCADR(L)RoHS指令(10物質対応)対応