カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「srn」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(90枚×5冊)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
    寸法(縦×横)(mm)50×15シリーズPost-it
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機

    本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定桁数12タイプジャストタイプ表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)メモリー数2寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
  • スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(ニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万年筆 カクノ パイロット

    万年筆 カクノ

    パイロット(10件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
    付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金サイズ(mm)最大Φ16×全長131エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
  • 低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン(ボールB入)形状固定車荷重種別重荷重型式540SR固定車金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×89.5ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 気体用マスフローメータ アズワン

    気体用マスフローメータ

    アズワン(1件のレビュー)
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
  • 【修理】ハンマ (HiKOKI) 修理

    【修理】ハンマ (HiKOKI)

    修理(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 新基準適合 水道用減圧弁 ベン

    新基準適合 水道用減圧弁

    ベン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)JIS規格JIS B8410流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75