カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(4)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「srp-150」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
油回転式真空ポンプ(キニー型) 神港精機油回転式真空ポンプ(キニー型)神港精機
4,661,000税込5,127,100
1個
90日以内出荷
・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧
定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)6.7×10
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150M BOURNSBourns 積層チップインダクタ, 15 μH, 2.9A, SRP6540-150MBOURNS
159,800税込175,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 2.9 A 、最大 DC 抵抗 121 m Ω のカルボニルパウダーのコア材質を使用しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.9Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP6540コア材料 = カルボニル粉RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3MBOURNS
529税込582
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1.5A, SRP4020TA-150MBOURNS
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.5A長さ = 4.06mm奥行き = 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力ラジオペンチ PROMOTE(プロモート)ステンレス強力ラジオペンチPROMOTE(プロモート)
899税込989
1本
当日出荷
サビに強い
用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
5,998税込6,598
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 11×10×3.8mmBOURNS
789税込868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
シリーズSRP1038A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1038
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mmBOURNS
57,980税込63,778
1リール(500個)
7日以内出荷
シリーズSRP1265A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
SRP1770TA-150M BOURNSSRP1770TA-150MBOURNS
529税込582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ400タイプ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ナイロンB車150mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定イモノ車150mm ハンマーキャスターSシリーズ固定イモノ車150mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)106×111ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRP用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質不織布ホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
キャスター 400SRP ハンマーキャスターキャスター 400SRPハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SRP 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター400SRP 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状固定車型式400SRP固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150MBOURNS
69,980税込76,978
1セット(500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 9Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm自動車規格 = AEC-Q200mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28Ωシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz最小品質ファクター = 20℃シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター