カテゴリ

  • 安全用品(15)
  • 自動車補修部品(1)

「srs210」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカムYAESU(旧スタンダードホライゾン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC0.95V~1.7V送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
連結型充電器用ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器用ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電用ACアダプターです。
トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
連結型2連充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型2連充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)キャリングケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 オプション YAESU(旧スタンダードホライゾン)ニッケル水素充電池 オプションYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。
トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン)ワンタッチリリースホルスターYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番230-3044適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)35
イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOMイヤホンマイク(FH23シリーズ)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOMイヤホンマイク(FP22シリーズ)FIRSTCOM
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
関連キーワード
rs25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rs25