カテゴリ
- バイク純正部品(144)
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(15)
- 制御機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 物流用品(9)
- 自動車純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 医療(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(141)
- SMT(南海精工所)(16)
- ERECTA(エレクター)(14)
- RS PRO(9)
- アイ・エル・シー(8)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- NSK(日本精工)(3)
- KSK(仲井軸受製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- レニショー(3)
- トヨタ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 椿本チエイン(2)
- ミドリ安全(2)
- アイトス(2)
- 三菱ふそう(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss 6007」の検索結果

ステンレス軸受 SS6007DD-T
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK名番】6007-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35基本動定格荷重(N)13600許容荷重(N)680呼び番号SS6007シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6007ZZ-T
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK名番】6007-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35基本動定格荷重(N)13600許容荷重(N)680呼び番号SS6007シールド形状両側シールド形
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール
SMT(南海精工所)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6007上 ブルーグレー SS
ミドリ安全¥6,298税込¥6,9281着5日以内出荷シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。シンプルなVネックかぶりタイプ。豊富なカラーバリエーション。右肩ドットボタン開き(耐熱樹脂スナップ):ホルムアルデヒドを含まない安心素材。スナップアクション耐熱温度180℃(実用性能に影響しない温度)優れた耐久性と耐熱性を両立。留めやすい、外しやすい。簡単着脱を実現。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)胸囲(cm)98肩幅(cm)38袖丈(cm)17.5着丈(cm)66アズワン品番68-9247-67
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップパンツ VEM6007下 ブルーグレー SS
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981着5日以内出荷シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※裏地は付いておりません。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)股下(cm)69ウエスト(cm)52-60アズワン品番68-9248-31
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン
SMT(南海精工所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS
SMT(南海精工所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング ゴムシール
KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスベアリング オープン
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム