カテゴリ

  • バイク部品(256)
  • 機構部品(179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 制御機器(113)
  • 作業服(103)
  • メカニカル部品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 家電(40)
  • 測定用品(37)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 自転車部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 建築金物(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • カー用品(20)
  • 作業工具(20)
  • 電動工具(20)
  • 介護用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 厨房用品(16)
  • 物流用品(14)
  • 医療(13)
  • 電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み

「ss-02」の検索結果

1,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • 食品保存容器 SS-2 スノコ付 サンコープラスチック

    食品保存容器 SS-2 スノコ付

    サンコープラスチック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。水切りできるすのこ付き。半透明で中身がわかりやすい 。
    材質本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン形状角形質量(g)約427容量(L)約5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×210×100
  • シックSS-2 ディアリーフシリーズ 山陽物産

    シックSS-2 ディアリーフシリーズ

    山陽物産
    46,980税込51,678
    1箱(2000本)
    5日以内出荷
    白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:65×150×16入数1箱2000本
  • ティーポット&マグSS(2個入)セット ル・クルーゼ・ジャポン

    ティーポット&マグSS(2個入)セット

    ル・クルーゼ・ジャポン
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    仕様ティーストレーナー付寸法(mm)ティーポット/125×200×H115、マグ/88×120×H82ローズクオーツ容量(mL)ティーポット/600、マグ/250TKG品番9-0092-0903TKG品番(2017)6-0090-0904食器の種類洋食器
  • ばね振り子 SS-2N 島津理化

    ばね振り子 SS-2N

    島津理化
    15,000税込16,500
    1セット
    4日以内出荷
    ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
    仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
  • 宇宙ステーションSS-2(単体) ナリカ

    宇宙ステーションSS-2(単体)

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    5日以内出荷
    宇宙エレベーターロボット競技会公認の2段タイプの宇宙ステーションです。
    寸法(mm)Φ550×575(組立時)
  • SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • シックSS-2 Jモダンシリーズ 山陽物産

    シックSS-2 Jモダンシリーズ

    山陽物産
    56,980税込62,678
    1箱(2000袋)
    5日以内出荷
    スタイリッシュな和モダンのパッケージは品質を重視する海外からのお客様にもジャパニーズブランドの上質さを感じていただけます。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:70×160×19入数1箱2000袋
  • SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit ORIGINは、初代SednaEarfitをベースに最新技術し、「過去と現在の融合」をテーマに一から再設計した最新イヤーピースです。主に有線イヤホン向けに開発された初代SednaEarfitの特徴であった、軸部が傘部より長いキノコ型形状を採用。ORIGINでは軸部の厚みを再設計し、よりイヤホンのノズルへの固定力を高めました。サウンド面では、音の直進性をより高めるストレート型内部構造とホーン型開口部のハイブリッド構造を採用。特定の音域を可能な限り強調したりせず、高音域から低音域までバランスよく明確に耳まで届けます。耳道内に触れるイヤーピース傘部に、KCC SILICONE社の医療用シリコンを採用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。さらに耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現する独自のテーパード型構造設計を採用。に有線イヤホン向けとなり、SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit XELASTEC IIは、独KRAIBURG TPE社との協業によって同社の精密技術を駆使した最高水準の熱可塑性エラストマー(TPE)を採用。体温で軟化して変形、吸いつくように耳道に密着することで、耳道の特定部分に負担が掛かることが少なくなり、長時間快適に使用できる上、耳への高い保持力も得られます。同時に前モデルからさらなる耐久性向上も実現。独自の金型によりTPE素材での二重構造設計を実現、軸部を強化。さらにサイズごとに異なる高さ設計を採用。そして、理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも、TPE素材での一体成型を可能にしたことで搭載を実現。音の直進性を高めるストレート型内部構造採用し、装着したイヤホンのポテンシャルを素直に引き出します。SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム

    ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール

    日進ゴム(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1足
    当日出荷
    耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
    材質ゴム(非耐油性)
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • シリコンスポンジハンドルSS 2(1m)   1m フセ企画

    シリコンスポンジハンドルSS 2(1m) 1m

    フセ企画
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    食洗機対応! 煮沸消毒OK!
    材質素材:シリコン全長1m径(Φmm)25×14機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40穴径11×2mm
  • ニオワイナ 消臭袋 日本サニパック

    ニオワイナ 消臭袋

    日本サニパック(8件のレビュー)
    219税込241
    1冊(30枚)
    当日出荷
    消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg  ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ガス式

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
    用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • トルシーネット付SS2 一色本店

    トルシーネット付SS2

    一色本店(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×150材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
  • FW-SS02 シグナルスイッチ2 イマオコーポレーション

    FW-SS02 シグナルスイッチ2

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
  • (POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2 POP1

    (POP1)クリップ&カード差しワイド B C5T5SS-2M2

    POP1
    899税込989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
    材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)間口(mm)(カード差し)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)50×155開口寸法(mm)下クリップ:30
  • クロッキーブック S・M・Lシリーズ マルマン

    クロッキーブック S・M・Lシリーズ

    マルマン(4件のレビュー)
    669税込736
    1冊
    当日出荷
    1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。
    仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01材質(表紙)クラフトボールとじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
  • シリコンバンドS GENTOS

    シリコンバンドS

    GENTOS(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
    トラスコ品番817-9644適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950セット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ

    スマートデジタルはかり Middle

    高森コーキ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
    付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA Systems

    ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p

    APRESIA Systems
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
    仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • (POP1)クリップ&クリップL BK C5C6SS-2M2黒 POP1

    (POP1)クリップ&クリップL BK C5C6SS-2M2黒

    POP1
    799税込879
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    カード類からボード類まではさめる黒クリップ。暗闇では商品が浮き上がったように見えます。
    仕様上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付。寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:30mm寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H160mm
  • ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p APRESIA Systems

    ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p

    APRESIA Systems
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mmポート数48本体質量(g)3600接続方式52.0Gbps(最大実効伝送速度)最大消費電力(W)33.4電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス排気マフラ 千代田通商

    ステンレス排気マフラ

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
  • 部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)

    コンバム サイレンサ

    コンバム(旧:妙徳)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
  • 緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン

    緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)

    エバオン(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
  • 押しボタンスイッチ ELPA

    押しボタンスイッチ

    ELPA(2件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:AC125V 0.5A Φ8mm
    定格電圧(V)AC125
  • ステンレスブレザーベント 千代田通商

    ステンレスブレザーベント

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
...