カテゴリ

  • メカニカル部品(355)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 物流用品(68)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(46)
  • 機構部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 医療(16)
  • 作業服(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 安全標識(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗料(6)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-030」の検索結果

関連キーワード
921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)16g ⇒11g(31.4%の軽量)
    トラスコ品番389-1529ストローク(mm)30取付接続:M10 P=1.0
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-30-P12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。 ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。 アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量) ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
    トラスコ品番389-1531ストローク(mm)30取付接続:Φ12
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    枠番30取付方式中空軸変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1セット(18本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ

    スマートデジタルはかり Middle

    高森コーキ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
    付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS質量(g)約794使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)電源単4乾電池×4本、ACアダプター目盛1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き目量0.001kg/1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーSカン WAKI(和気産業)

    カラーSカン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質塩ビ皮膜鉄線
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20バネ再生紙使用マーク適合
  • チェーンスタンド用シール TRUSCO

    チェーンスタンド用シール

    TRUSCO
    929税込1,022
    1組(2枚)
    当日出荷
    チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
    用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
  • 六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井取付スペーサー SS30-VB Canon

    天井取付スペーサー SS30-VB

    Canon
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    LANケーブルを通す穴があけられない天井や壁面に取り付ける際に、ケーブルを逃がすためのスペーサー。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-02
  • ユニクローム六角穴付ボルト コノエ

    ユニクローム六角穴付ボルト

    コノエ
    2,898税込3,188
    1セット(500本)
    当日出荷から9日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    759税込835
    1個
    当日出荷
    形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RG ダウンサス ワゴンR MH34S 2WD RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ワゴンR MH34S 2WD

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • 耐熱保護服 耐熱フード JUTEC

    耐熱保護服 耐熱フード

    JUTEC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ドイツで製造された超耐熱保護服です。 耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業できます。 ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
    用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。トラスコ品番116-3665材質アルミナイズドプレオックスアラミド質量(kg)0.23シルバーサイズフリー機能耐熱性、軽量耐熱温度(℃)放射熱:0~1000生地厚(mm)約0.5
  • マツヨシ超音波診断用ゲル ノーマル  MY-SS0030 250G 松吉医科器械

    マツヨシ超音波診断用ゲル ノーマル MY-SS0030 250G

    松吉医科器械
    599税込659
    1本
    7日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃Z送りハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
    材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
  • R/MT MISSION MAZDA(マツダ)

    R/MT MISSION

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒シャンク コロマントEHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク コロマントEHアダプタ

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン

    ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

    アズワン
    129,999税込142,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラ

    ソリッドエンドミル(HFSS)

    京セラ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • 耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ JUTEC

    耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ

    JUTEC
    35,980税込39,578
    1枚
    10日以内出荷
    フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
    材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)シルバーサイズフリーアズワン品番4-2778-01
  • SS4-30-3.00-L-D-K-TR SAMTEC

    SS4-30-3.00-L-D-K-TR

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフイツクセツト 1SS-24240-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツクセツト 1SS-24240-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    509税込560
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス 軸付ミニベベルブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ミニベベルブラシ

    高島産業
    2,398税込2,638
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-30 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚 高島産業

    ステンレス 軸付ミニベベルブラシ特厚

    高島産業
    5,198税込5,718
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)50線径(Φmm)0.15外径(Φmm)30毛材ステンレス線 SUS適合材機械部品金具径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS ステンレスたわし 30g オーエ

    SS ステンレスたわし 30g

    オーエ
    98税込108
    1個
    4日以内出荷
    コゲつきや、ガンコな汚れをしっかり落とします。
    材質ステンレス鋼幅(mm)70BK高さ(mm)20質量(g)30奥行(mm)110繰り返し・詰め替え対応
...