カテゴリ

  • メカニカル部品(211)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 切削工具(59)
  • 医療(53)
  • 機構部品(29)
  • 作業服(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 照明(21)
  • 制御機器(20)
  • バイク部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-040」の検索結果

関連キーワード
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-40 ランマックスセーフティー ケイワークSS-40 ランマックスセーフティーケイワーク
2,198税込2,418
1足
4日以内出荷
ホワイト
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCモータ SS40E 澤村電気工業DCモータ SS40E澤村電気工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(14本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cmGYEON(ジーオン)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
519税込571
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ソケット接続ねじ種類R×Rc
部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ部品(クランプスクリュ)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業ステンレス 軸付カップブラシ高島産業
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
RG ダウンサス ワゴンR MH55S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ワゴンR MH55SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ラジアル調整ねじ 三菱マテリアルラジアル調整ねじ三菱マテリアル
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マツヨシワンハンド式血圧計腕帯 MY-SS0040ヨウ(M) 松吉医科器械マツヨシワンハンド式血圧計腕帯 MY-SS0040ヨウ(M)松吉医科器械
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
MY-SS0040WHは、軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプです。大きめのカラーバンパーが特徴的です。加圧から排気まで片手で操作できます。排気は調節がしやすいトリガーレバー式です。マツヨシワンハンド式アネロイド血圧計の交換用腕帯は、25-4134-00です。腕帯の測定可能上腕周囲 約23-32cm
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
5,698税込6,268
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
818税込900
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオンアオイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 VSESS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 VSESSDIJET(ダイジェット工業)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESSDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ 三菱マテリアル調整ねじ三菱マテリアル
499税込549
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
調整ねじ 三菱マテリアル調整ねじ三菱マテリアル
599税込659
1個
当日出荷
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
防鼠材SS-MV 40本入 dialon(ダイアロン)防鼠材SS-MV 40本入dialon(ダイアロン)
8,998税込9,898
1セット(40本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
長さ(mm)2000
(MC667)ABSORBER,40SS 三菱ふそう(MC667)ABSORBER,40SS三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
グラフィック 1 1SS-2173E-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 1 1SS-2173E-40YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MC814)ABSORBER,40SS,SHOCK 三菱ふそう(MC814)ABSORBER,40SS,SHOCK三菱ふそう
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
(MC805)ABSORBER,40SS,SHOCK 三菱ふそう(MC805)ABSORBER,40SS,SHOCK三菱ふそう
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
グラフィック 2 1SS-2173F-40 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 2 1SS-2173F-40YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
...