カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,106)
  • 油圧機器・油圧ホース(308)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 作業服(130)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(42)
  • 制御機器(40)
  • 機構部品(30)
  • オフィス家具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電動工具(23)
  • 物流用品(19)
  • 医療(16)
  • 事務用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 防災用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ss-09」の検索結果

2,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S ダイシンステンレス収納庫 H900引戸 SS-09Sダイシン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-0997材質SUS304質量(kg)49高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置用・別売)
ステンレス収納庫 H900ガラス SS-09G ダイシンステンレス収納庫 H900ガラス SS-09Gダイシン
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様完成品・強化ガラス扉付属品棚板2枚付トラスコ品番126-1009材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 ガラス引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
ステンレス収納庫 H900オープン SS-09K ダイシンステンレス収納庫 H900オープン SS-09Kダイシン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-0992材質SUS304質量(kg)39高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 オープンタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×499×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
ステンレス収納庫 H900両開き SS-09H ダイシンステンレス収納庫 H900両開き SS-09Hダイシン
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-1027材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 両開きタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×476×842棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置使用時・別売)
下置用ベース(SS-09/18H用) ケニス下置用ベース(SS-09/18H用)ケニス
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
質量(kg)5.1(アジャスター付)外寸法(mm)900×476×60
床固定金具(SS-09/18H用) ケニス床固定金具(SS-09/18H用)ケニス
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様下置用ベース専用、単体使用不可
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-9-AAA-0
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9SC-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-9SC-AAA-0
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-9DX-AAA-0
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9NOK
109税込120
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
留守番電話機シンプルフォン カシムラ留守番電話機シンプルフォンカシムラ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,535税込3,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビットショート スターエムインパクトビットショートスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)オーエッチ工業
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)オーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
ダイヤコートドリル 三菱マテリアルダイヤコートドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
ステンレスレスサドル 電成興業ステンレスレスサドル電成興業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
4,598税込5,058
1個
当日出荷から44日以内出荷
薬品庫(両開き扉) ケニス薬品庫(両開き扉)ケニス
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
SS5Y9 SMCSS5Y9SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105刃数16ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
ステンレス保管庫 ケニスステンレス保管庫ケニス
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
117税込129特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ステンレスパイプ 9MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 9MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)9外径公差(mm)0~-0.03
セフティーカバーステンレス ヨコヅナセフティーカバーステンレスヨコヅナ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y9 SMCSS5Y9SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
薬品庫(ダブルロックタイプ) アズワン薬品庫(ダブルロックタイプ)アズワン
192,000税込211,200
1台
翌々日出荷
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き アラミックシャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付きアラミック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます節水率最大70%増圧効果手元で通水・止水を簡単切り替え流量調節機能(ソフト/ハード)ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板工具不要!簡単取り付け!各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から5日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセットKTC
9,998税込10,998
1セット
欠品中
軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
...