カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(308)
- FA担当者のオススメ新商品(255)
- 作業服(77)
- 切削工具(40)
- バイク部品(36)
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(17)
- 事務用品(16)
- 機構部品(15)
- 物流用品(12)
- 電動工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全標識(9)
- 介護用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 保管用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 洗車・清掃(6)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](260)
- フジトク(45)
- アイトス(30)
- サンエス(18)
- 三菱マテリアル(13)
- OSG(オーエスジー)(9)
- キングジム(9)
- タカチ電機工業(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 椿本チエイン(7)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- オーエッチ工業(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- 神馬本店(5)
- 工進(5)
- アタックベース(5)
- 住商モンブラン(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ss-09」の検索結果

国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
留守番電話機シンプルフォン
カシムラ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件色ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
インパクトビットショート
スターエム¥2,198税込¥2,4181セット(3本)当日出荷から翌日出荷シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
薬品庫(両開き扉)
ケニス¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷から4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105刃数16ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
ステンレス保管庫
ケニス¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き
アラミック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
ダッフルバッグ ネオビンテージ
BAGSTER (バグスター)¥21,980税込¥24,1781個欠品中幅(mm)390色カーキ高さ(mm)410奥行(mm)210容量(L)25内容バッグ本体型番XSS099加工無素材キャンバスコットン(撥水加工)
角パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
角シャフト 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
モニターアーム 【17~35インチ 耐荷重約1kg~15kg】 シングル1画面 ショート ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。用途■17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。 ■モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■軽い力で動かせるガススプリング式です。 ■モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 ■モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 ■デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 ■モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。 ■モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 ■※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 ■モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 ■モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度調節方式ガススプリング取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
オーブ型インテリアライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ライトON でもOFF でもおしゃれなインテリアライト。月明かりのような優しい明かりで安心感をもたらします。1. タッチで3段階明るさ調整。2. 滑り止めクッション付き。3.USB 充電・コードレス仕様。白いガラスの球体とナチュラルカラーのベースが、空間に自然と溶け込みます。軽量でコードレスだから、持ち運びや夜中の移動にも便利。リビング、寝室、廊下など、家のあらゆる場所におすすめです。用途ベッドサイド、リビング、 寝室、 廊下、 子供部屋、 間接照明
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本3日以内出荷刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
落水紙皿SS 角9cm(100枚入)白
三和紙工(sanwapap)¥5,198税込¥5,7181個(100枚)翌日出荷和紙を用いたおしゃれな紙皿TGK品番1-0959-1101材質【本体】土佐和紙(落水)・パルプ【表面マット】PPフィルム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×7
...