カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,105)
  • 油圧機器・油圧ホース(309)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 作業服(129)
  • バイク部品(43)
  • 切削工具(42)
  • 制御機器(40)
  • 農業機械(31)
  • 機構部品(30)
  • オフィス家具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電動工具(22)
  • 物流用品(19)
  • 医療(17)
  • 事務用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 防災用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ss-09」の検索結果

2,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S ダイシン

    ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S

    ダイシン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
    仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-0997材質SUS304質量(kg)49高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置用・別売)
  • ステンレス収納庫 H900ガラス SS-09G ダイシン

    ステンレス収納庫 H900ガラス SS-09G

    ダイシン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
    仕様完成品・強化ガラス扉付属品棚板2枚付トラスコ品番126-1009材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 ガラス引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
  • ステンレス収納庫 H900オープン SS-09K ダイシン

    ステンレス収納庫 H900オープン SS-09K

    ダイシン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
    仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-0992材質SUS304質量(kg)39高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 オープンタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×499×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置設置時・別売)
  • ステンレス収納庫 H900両開き SS-09H ダイシン

    ステンレス収納庫 H900両開き SS-09H

    ダイシン
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
    仕様完成品付属品棚板2枚付トラスコ品番126-1027材質SUS304質量(kg)47.5高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 両開きタイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×476×842棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置使用時・別売)
  • 下置用ベース(SS-09/18H用) ケニス

    下置用ベース(SS-09/18H用)

    ケニス
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)5.1(アジャスター付)外寸法(mm)900×476×60
  • 床固定金具(SS-09/18H用) ケニス

    床固定金具(SS-09/18H用)

    ケニス
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様下置用ベース専用、単体使用不可
  • ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品 工進

    ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製半自動噴霧器 SS-9-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SS-9-AAA-0
  • ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品 工進

    ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製半自動噴霧器 SS-9DX-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SS-9DX-AAA-0
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    枠式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 留守番電話機シンプルフォン カシムラ

    留守番電話機シンプルフォン

    カシムラ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
    仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • 緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン

    緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)

    エバオン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,535税込3,889
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
  • インパクトビットショート スターエム

    インパクトビットショート

    スターエム
    2,198税込2,418
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50
  • タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
  • S Series(SS5Y9) SMC

    S Series(SS5Y9)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSY9000
  • タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル) オーエッチ工業

    タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
    用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
  • ステンレスレスサドル 電成興業

    ステンレスレスサドル

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤコートドリル 三菱マテリアル

    ダイヤコートドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
  • 薬品庫(両開き扉) ケニス

    薬品庫(両開き扉)

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
    材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
  • ステンレス枠式ターンバックル コンドーテック

    ステンレス枠式ターンバックル

    コンドーテック
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
  • PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    PS式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS5Y9 SMC

    SS5Y9

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY9000
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105刃数16ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
    付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスパイプ 9MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイプ 9MMX2M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    29,980税込32,978
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)9外径公差(mm)0~-0.03
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    117税込129
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 薬品庫(ダブルロックタイプ) アズワン

    薬品庫(ダブルロックタイプ)

    アズワン
    192,000税込211,200
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
    材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
  • 国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所

    国税庁規格型酒精計

    安藤計器製工所
    9,598税込10,558
    1本
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • セフティーカバーステンレス ヨコヅナ

    セフティーカバーステンレス

    ヨコヅナ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットショートエンドミル

    三菱マテリアル
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • SS5Y9 SMC

    SS5Y9

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY9000
  • シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き アラミック

    シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ09 ビタミンシャワー シャワーヘッド ビタミンCボール2個付き

    アラミック
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
    用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去質量(g)160使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
  • ステンレス収納庫(鍵付き) アズワン

    ステンレス収納庫(鍵付き)

    アズワン
    218,790税込240,669
    1台
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。 サイズが統一されていますので、組み合わせても凹凸なく設置できます。
    材質/仕上ステンレスSUS304/ヘアライン棚ピッチ(mm)26棚板耐荷重(kg)50/枚
  • 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛り付(エッチング)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
...