カテゴリ
- 物流用品(69)
- 機構部品(62)
- バイク部品(42)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(10)
- 電動工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 測定用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(69)
- SUS(エスユーエス)(60)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
- 3M(スリーエム)(10)
- IDEM(10)
- brembo(8)
- 東洋国際(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 椿本チエイン(4)
- マキタ(4)
- 東洋技研(4)
- VISHAY(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マイト工業株式会社(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- EVANS(3)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-1 3m」の検索結果

終端キット
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。トラスコ品番795-9826適合機種検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP材質キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304)質量(g)8使用温度範囲(℃)-15~50抵抗(kΩ)(内蔵)820使用湿度範囲95%以下
漏水検知器 汎用型 WR-NA
3M(スリーエム)¥71,980税込¥79,1781個当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
漏水センサー PS-1R(N) 1.5m
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
プロパンバーナー Sタイプ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から4日以内出荷細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
漏水センサー B-3P 25m
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
すみつけシャープ 1.3mm
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承方式ノック式芯径(mm)1.3
漏液検知帯 F03-16PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
食品保存容器 SS-1 スノコ付
サンコープラスチック¥899税込¥9891個当日出荷洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。水切りできるすのこ付き。半透明で中身がわかりやすい 。材質本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン形状角形質量(g)約330容量(L)約3.64寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約260×180×100
Hybrid Series マーチングスネアサイド 13" SS13MH1
EVANS¥7,298税込¥8,0281枚5日以内出荷編み込まれた高張力繊維を2枚の極薄クリアフィルムの間に挟み込むことで、繊細なサウンドとレスポンス、伸びにくさと弾力性を持ったハイブリッドなスネアサイド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
MX5 マーチングスネアサイド 13" SS13MX5
EVANS¥9,598税込¥10,5581枚5日以内出荷厚さ5milのアラミド繊維・ポリエステル複合素材を採用することで、優れたレスポンスを実現したスネアサイドです。 さらに薄い倍音コントロールリングを装着し、音の輪郭をクリアに、エッジの耐久性を高め、余分な倍音を取り除きます。プライ数1
一般試験紙 塩化コバルト
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(200枚)当日出荷乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
MS3 Polyester マーチングスネアサイド 13" SS13MS3C
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷3mil クリアスネアサイドで、深み、リッチなサウンドが特徴。 また2milのポリエステルフラップを装着し、余分な倍音をコントロールしながら、カラーの強度を高めて優れた耐久性を実現しています。プライ数1
MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m
マイト工業株式会社¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
JIP612 ウォーターチェック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 NV63
セハージャパン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,7981箱(18kg)5日以内出荷ウイルスの減少スピードが速く、食中毒菌に対してもスピード除菌。 食品にかかっても安全安心な、全成分食品添加物。 アルコール臭が少なく、無色透明成分エタノール/55.180%(63度)、クエン酸/2.00%、食品素材/0.200%、グリセリン脂肪酸エステル/0.040%、乳酸ナトリウム/0.005%、精製水/42.575%pH2.1~3.7濃度(%)アルコール63
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(45枚×4パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)¥519税込¥5711パック(45枚×4パッド)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(45枚×8パッド)ほか当日出荷から翌々日出荷強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
十字延長コード
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
塩化コバルト紙(ブックタイプ)
ケニス¥1,398税込¥1,5381箱(200枚)当日出荷水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。長さ(mm)70幅(mm)10タイプブックタイプ
モレミール W 450型
タセト¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤色白主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
IDEM キー KL1-SS安全スイッチ, KL3-SS安全スイッチ, KL4-SS安全スイッチ
IDEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ手動解除キー併用可能製品KL1-SS安全スイッチ, KL3-SS安全スイッチ, KL4-SS安全スイッチ
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形












![スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39118581-230314-02.jpg)