カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-101」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS 101 ドリッパー カリタ

    SS 101 ドリッパー

    カリタ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    カリタのドリッパーは三つ穴、雑味がでる前に、美味しさだけをドリップするのが特徴です。
    材質ステンレス製サイズ1~2人用本体質量(g)152本体サイズ(mm)96×120×70
  • 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン

    業務用ステンクリーナー

    ビアンコジャパン(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300g)
    当日出荷
    研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
    用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 装着体 ノーブランド

    装着体

    ノーブランド
    579税込637
    1セット
    欠品中
    適合SS-101タイプ内装
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトSカン 100 カーボーイ

    ソフトSカン 100

    カーボーイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンクリーナー ビアンコジャパン

    ステンクリーナー

    ビアンコジャパン
    39,980税込43,978
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレスのサビを除去します。 素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
    用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去 ステンレスサッシのサビや汚れ除去 ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 替バネ V型I受け 千吉

    替バネ V型I受け

    千吉(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
    用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
  • ダブルサルカン SS 大洋製器工業

    ダブルサルカン SS

    大洋製器工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • 防火シャッター事故防止対策標識 東洋防災

    防火シャッター事故防止対策標識

    東洋防災
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防火シャッター事故防止対策標識です。
    材質塩ビステッカー寸法(mm)100×300黄地に黒文字
  • ステンレスSカン WAKI(和気産業)

    ステンレスSカン

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) ミドリ安全

    ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
    用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,851税込2,036
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    4,198税込4,618
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機

    125mm×125mmステージ用スペーサ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。質量(kg)0.34材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロα アソー

    チッコロα

    アソー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
    用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • 10Aペアホース用サドルバンド リビラック

    10Aペアホース用サドルバンド

    リビラック
    84税込92
    1個
    欠品中
    10Aペアホース用サドルバンド
    材質ステンレス穴サイズ(mm)ビス:4適合ホースSPH10W、BRK10W
  • 油性ボールペン ピュアモルト uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン ピュアモルト

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
    軸径(Φmm)12.6シリーズピュアモルトインク色ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 両口スパナ HAMACO(浜田工業)

    両口スパナ

    HAMACO(浜田工業)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • ラボジャッキ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ

    テラオカ(ANEX)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
    材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプロン(首掛け) アルベ(チトセ)

    エプロン(首掛け)

    アルベ(チトセ)
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    腰紐を結んで調整するから 。首への負担を軽減。
    仕様ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケットサイズフリー機能制電、制菌加工素材トロピカル(ポリエステル100%)前中心丈(cm)80脇幅(cm)90腰紐長さ(cm)250肩紐長さ(cm)63
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応