アルベ(チトセ)
エプロン(首掛け)
腰紐を結んで調整するから
首への負担を軽減。
仕様
ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
サイズ
フリー
機能
制電、制菌加工
素材
トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
250
肩紐長さ(cm)
63
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107978
BSS101
モスグリーン
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03108721
BSS101
ベージュ
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03109071
BSS101
ネイビー
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03109536
BSS101
ブラック
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03110051
BSS101
ワイン
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03112056
BSS101
ブラウン
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください