カテゴリ

  • バイク部品(108)
  • 機構部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-125」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(122件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ軸用直爪トップ工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファーダクト挿入型逆風防止シャッターシルファー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.29MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ソフトSカン 180 カーボーイソフトSカン 180カーボーイ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
3,098税込3,408
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
2,151税込2,366
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケット シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケットシーシーアイ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業排水特殊継手 Sソケット VUSS前澤化成工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
42,980税込47,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズ イシグロ塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズイシグロ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプソケット材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
ワイヤー型ホースバンド 栃木屋ワイヤー型ホースバンド栃木屋(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
304 熔接ヘルール コンサス304 熔接ヘルールコンサス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSS アルミ2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ツインスポーク材質アルミニウムスポーク数2
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
折りたたみ式試験管立て アズワン折りたたみ式試験管立てアズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体寸法(mm)281×129×103
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)ボンドケーブル(バッテリー連結線)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
用途バッテリー連結線タイプ大ポール
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 1.2KW D68
サービス分類リサイクル・リビルト
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,690税込8,459
1個
当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
PFラジカルミルリーマ 日研工作所PFラジカルミルリーマ日研工作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング