カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(714)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • FA担当者のオススメ新商品(275)
  • メカニカル部品(210)
  • 作業服(120)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 切削工具(72)
  • 制御機器(64)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 測定用品(51)
  • 機構部品(49)
  • 保管用品(48)
  • 医療(34)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 物流用品(22)
  • 電気材料(21)
  • バイク部品(20)
  • 照明(17)
  • 洗車・清掃(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 研磨材(11)
  • 塗料(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全標識(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(9)
  • 建築金物(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ss-15」の検索結果

2,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 万能切断機 SS-15 HiKOKI(旧:日立工機)部品 万能切断機 SS-15HiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1個
翌々日出荷
部品名称カーボンブラシ(2入)形状図番18
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品 工進ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-15-AAA-0関連資料部品展開図(0.38MB)
五目ショア ジグサビキセットSS/15g デュオ五目ショア ジグサビキセットSS/15gデュオ
829税込912
1セット
6日以内出荷
用途カンタン!コレだけで釣れる!規格SS/15(g)使用鈎8号(伊勢尼)幹糸4号(16lb)ハリス3号(12lb)
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
75税込83
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ニオワイナ 消臭袋 日本サニパックニオワイナ 消臭袋日本サニパック(8件のレビュー)
219税込241
1冊(20枚)
当日出荷
消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスーパースリム
専用脚立 MS-FX アルインコ専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
ステンレス製試験管立て 三和化研工業ステンレス製試験管立て三和化研工業(12件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
アームステンレススリーブ アームアームステンレススリーブアーム(1件のレビュー)
769税込846
1パック(10個)
当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファーダクト挿入型逆風防止シャッターシルファー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.29MB)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2P・3P交換プラグ エンジニア2P・3P交換プラグエンジニア(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスざる付バット 弁慶(本間冬治工業)ステンレスざる付バット弁慶(本間冬治工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス形状角型
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ
23,980税込26,378
1セット(2台)
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40天板寸法(mm)308×95最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ドアノブサイン シンビドアノブサインシンビ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)発泡PP高さ(mm)205横(mm)92
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
工業用内視鏡カメラ カスタム工業用内視鏡カメラカスタム
47,980税込52,778
1個
当日出荷
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイIP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
おりがみ 100枚/束 ぺんてるおりがみ 100枚/束ぺんてる
289税込318
1冊
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)15×15入数100枚/束
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所)シャフトスリーブ SS,SS-SMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
セロハンテープSパック コクヨセロハンテープSパックコクヨ
259税込285
1巻
当日出荷から5日以内出荷
経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです
仕様カッター刃なし材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻巻き芯内径(mm)76
国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所国税庁規格型酒精計安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から61日以内出荷
...