カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-180」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水の激落ち超厚ウェットシート LEC(レック)

    水の激落ち超厚ウェットシート

    LEC(レック)(6件のレビュー)
    239税込263
    1パック(20枚)
    当日出荷
    「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
    用途フローリング用仕様ウェットシート成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくん厚さ超厚シートサイズ(mm)300×200
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • ステンレス千枚通し TRUSCO

    ステンレス千枚通し

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 定規 クツワ

    定規

    クツワ
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    左利きの方も使いやすい右端始まりの目盛り付
  • 鉄工用ゴローバルソチップスター モトユキ

    鉄工用ゴローバルソチップスター

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • サーメットチップソー TRUSCO

    サーメットチップソー

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
    用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌日出荷
    用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 1.4KW D70
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス

    KSS 隔壁締付ソケット

    イハラサイエンス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • W背金ステン仕上鏝 宮谷製作所

    W背金ステン仕上鏝

    宮谷製作所
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
  • ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所

    ステン背金付き仕上げ

    宮谷製作所
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
  • 細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り

    バローべ
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • ESラック スリット ARTIST

    ESラック スリット

    ARTIST
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    ホワイト棚受け金具その他棚受
  • ES-rack Black スリット ARTIST

    ES-rack Black スリット

    ARTIST
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
    材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装ブラック
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT

    ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S

    THECUT
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
    材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • コートブラシS180SS トーエイライト

    コートブラシS180SS

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    砂入り人工芝コート向け
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6.5シリーズS-SS毛丈(mm)140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
  • フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWA

    フルカットドリルスピードスター

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • コートブラシN180SS1 トーエイライト

    コートブラシN180SS1

    トーエイライト
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN180SS3 トーエイライト

    コートブラシN180SS3

    トーエイライト
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.9毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

    昌栄産業
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • Kurofune 黒船 Kisu (キス) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Kisu (キス)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE KISU KKSS-170S。7:3、先調子。キス以外には、カサゴ、ソイ、アイナメ、カレイ、イシモチ、イイダコ狙いにも。KUROFUNE KISU KKSS-180M。8:2、先調子。キス以外には、カサゴ、ソイ、アイナメ、カレイ、イシモチ、イイダコ狙いにも。KUROFUNE KISU KKSS-180H。8:2、先調子。キス以外には、カサゴ、ソイ、アイナメ、カレイ、イシモチ、イイダコ狙いにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法ソリッド継数(本)2
  • ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTA[腕時計]

    ベルト用SSピンのセット36種180本

    DELTA[腕時計]
    2,398税込2,638
    1セット(180本)
    8日以内出荷
    太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
    用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
m-180特集