カテゴリ

  • バイク部品(294)
  • 機構部品(216)
  • メカニカル部品(193)
  • 制御機器(163)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 切削工具(133)
  • 安全保護具(118)
  • 作業服(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 作業工具(77)
  • 測定用品(71)
  • 事務用品(56)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 建築金物(42)
  • 家電(42)
  • 店舗什器・備品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 電気材料(36)
  • 自転車部品(36)
  • 電動工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 物流用品(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 卓上消耗品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 厨房用品(25)
  • 介護用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 清掃用品(19)
  • 研磨材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 溶接用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • カー用品(14)
  • 安全標識(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 農業機械(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 農具(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-2」の検索結果

関連キーワード
2,700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジハンドルSS 2(1m)   1m フセ企画

    シリコンスポンジハンドルSS 2(1m) 1m

    フセ企画
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    食洗機対応! 煮沸消毒OK!
    材質素材:シリコン全長1m径(Φmm)25×14機能食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40穴径11×2mm
  • 食品保存容器 SS-2 スノコ付 サンコープラスチック

    食品保存容器 SS-2 スノコ付

    サンコープラスチック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。水切りできるすのこ付き。半透明で中身がわかりやすい 。
    容量(L)約5材質本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン形状角形質量(g)約427寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×210×100
  • シックSS-2 ディアリーフシリーズ 山陽物産

    シックSS-2 ディアリーフシリーズ

    山陽物産
    46,980税込51,678
    1箱(2000本)
    5日以内出荷
    白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:65×150×16入数1箱2000本
  • ばね振り子 SS-2N 島津理化

    ばね振り子 SS-2N

    島津理化
    15,000税込16,500
    1セット
    4日以内出荷
    ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
    ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
  • 宇宙ステーションSS-2(単体) ナリカ

    宇宙ステーションSS-2(単体)

    ナリカ
    32,000税込35,200
    1個
    5日以内出荷
    宇宙エレベーターロボット競技会公認の2段タイプの宇宙ステーションです。
    寸法(mm)Φ550×575(組立時)
  • ティーポット&マグSS(2個入)セット ル・クルーゼ・ジャポン

    ティーポット&マグSS(2個入)セット

    ル・クルーゼ・ジャポン
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    容量(mL)ティーポット/600、マグ/250食器の種類洋食器仕様ティーストレーナー付寸法(mm)ティーポット/125×200×H115、マグ/88×120×H82ローズクオーツTKG品番9-0092-0903TKG品番(2017)6-0090-0904
  • シックSS-2 Jモダンシリーズ 山陽物産

    シックSS-2 Jモダンシリーズ

    山陽物産
    56,980税込62,678
    1箱(2000袋)
    5日以内出荷
    スタイリッシュな和モダンのパッケージは品質を重視する海外からのお客様にもジャパニーズブランドの上質さを感じていただけます。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:70×160×19入数1箱2000袋
  • SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit ORIGINは、初代SednaEarfitをベースに最新技術し、「過去と現在の融合」をテーマに一から再設計した最新イヤーピースです。主に有線イヤホン向けに開発された初代SednaEarfitの特徴であった、軸部が傘部より長いキノコ型形状を採用。ORIGINでは軸部の厚みを再設計し、よりイヤホンのノズルへの固定力を高めました。サウンド面では、音の直進性をより高めるストレート型内部構造とホーン型開口部のハイブリッド構造を採用。特定の音域を可能な限り強調したりせず、高音域から低音域までバランスよく明確に耳まで届けます。耳道内に触れるイヤーピース傘部に、KCC SILICONE社の医療用シリコンを採用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。さらに耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現する独自のテーパード型構造設計を採用。に有線イヤホン向けとなり、SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit XELASTEC IIは、独KRAIBURG TPE社との協業によって同社の精密技術を駆使した最高水準の熱可塑性エラストマー(TPE)を採用。体温で軟化して変形、吸いつくように耳道に密着することで、耳道の特定部分に負担が掛かることが少なくなり、長時間快適に使用できる上、耳への高い保持力も得られます。同時に前モデルからさらなる耐久性向上も実現。独自の金型によりTPE素材での二重構造設計を実現、軸部を強化。さらにサイズごとに異なる高さ設計を採用。そして、理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも、TPE素材での一体成型を可能にしたことで搭載を実現。音の直進性を高めるストレート型内部構造採用し、装着したイヤホンのポテンシャルを素直に引き出します。SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
  • SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
  • SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds [イヤーピース SSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    『SednaEarfit Crystal for BOSE Earbuds』は、BOSE製の完全ワイヤレスイヤホン(TWS)用に開発したイヤーピースです。788人の外耳道分析による基本設計と、イヤーピースとして求められる特性を高次元で有している最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッドシリコンラバー)の採用により、高レベルのフィッティングと低圧迫、高遮音性、高耐久性、低刺激性を両立。音響面では独特の内部形状による音の直進性の確保により、高域特性を改善し広いサウンドステージの確保と音の鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計しています。ステージ空間あふれるサウンドと美しく輝くスタイルを持つこのSednaEarfit Crystalは、BOSE製TWSの持つポテンシャルを最大限引き出しつつ、イヤホンの長時間装着や落下などの問題に対しAZLAならではのアプローチで解決します。
    内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA Systems

    ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p

    APRESIA Systems
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
    仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p APRESIA Systems

    ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p

    APRESIA Systems
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
    仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mmポート数48本体質量(g)3600接続方式52.0Gbps(最大実効伝送速度)最大消費電力(W)33.4電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
  • 自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)

    ミナミサワ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他グリーン購入法適合
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(296件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

    キングジム(49件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • テプラPROテープロングサイズ キングジム

    テプラPROテープロングサイズ

    キングジム(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
    タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
    用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 激落ち ウエットシートフローリング用 LEC(レック)

    激落ち ウエットシートフローリング用

    LEC(レック)(12件のレビュー)
    139税込153
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。
    用途フローリング床、ビニール床に。成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 白ラベル(赤文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    テープ文字色テープ地色
  • 除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック)

    除菌の 激落ちくん ウェットシート

    LEC(レック)(6件のレビュー)
    199税込219
    1個(30枚)
    当日出荷
    水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。
    用途除菌用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物トラスコ品番819-1095セット内容30枚材質レーヨン・ポリエステル質量(g)267タイプ除菌ウェットシートシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
  • ロング2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    ロング2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジム

    テプラPROテープキレイにはがせるラベル

    キングジム(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • スチールシート 粘着剤付 モノタロウ

    スチールシート 粘着剤付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
    材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46商品タイプ粘着剤付
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル

    三洋工具
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
  • トルシーネット付SS2 一色本店

    トルシーネット付SS2

    一色本店(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×150材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
関連キーワード
...